項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.75 x 1.25“ |
夾臂長度 | 2.88“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 76度 |
直徑 | 0.280“ |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 64度 |
夾臂下高度 | 1.25“ |
容納量 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 7.170“ |
總長度 | 6.600“ |
產品數據表 | destaco-2007-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 垂直手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.67 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
Destaco 2007-UR 垂直壓緊肘節鎖定夾具適用於食品和包裝、航空航天和汽車行業的輕型加工、木工和夾具檢查。 該立式肘節夾採用固定設計,無需移動夾鉗即可固定和鬆開材料,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。 它具有 U 形桿,可沿固定桿長度快速調整主軸,並且由鋼製成,具有結構剛性。 這種垂直壓緊肘節夾提供了可拆卸彈簧夾或 C 形夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 Destaco 2007-UR 垂直壓緊肘節鎖定夾具與精密加工的組件集成在一起,這些組件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,可延長使用壽命,並提供較大的手部間隙,以最大限度地減少夾點。 這種垂直壓緊夾具的夾桿和手柄的打開角度分別可達 76 度和 64 度,並且由鋼製成,可確保結構剛性並抵抗暴露表面的腐蝕。 Destaco 2007-UR 垂直壓緊肘節鎖定夾具具有可與 Destaco 207 系列夾具互換的螺栓圖案,能夠承受高達 1000 磅的負載。
Destaco 2007-UR 垂直壓緊夾具適用於自動化、航空航天、汽車以及食品和包裝行業,適用於木工、輕加工、汽車零件組裝和夾具檢查等應用。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整夾緊力。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。