項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.75 x 1.25“ |
夾臂長度 | 2.88“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 76度 |
直徑 | 0.280“ |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 64度 |
夾臂下高度 | 1.25“ |
容納量 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 7.170“ |
總長度 | 4.820“ |
產品數據表 | destaco-2007-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直手柄壓緊 |
UPC | 094718558991 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 4.93 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 2007-U 垂直壓緊夾具適用於將工件壓在木工和金屬加工設備的平坦表面/工作台上。 它具有帶有氯丁橡膠主軸的 U 型夾緊桿,可在整個操作過程中將工件保持在適當位置,同時防止工件鬆動和不必要的移動。 Destaco 垂直壓緊肘節鎖定夾採用碳鋼結構,鍍鋅,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 其 U 形桿設計用於沿著固定桿長度快速調整主軸。 此功能確保工人可以針對不同尺寸的工件調整肘節夾。 對於需要在整個操作過程中反复夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 Destaco 垂直壓緊肘節鎖定夾設計用於確保使用標準夾臂和主軸時具有較長的使用壽命。 它配有法蘭式底座,可安全安裝在平坦表面/工作台上。 但是,不建議將該夾具用於機械加工以及食品和包裝應用。 Destaco 2007 系列夾具 還提供直底座 U 形桿和法蘭底座實心桿變體 Raptor Supplies.
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
答:是的,除了 Destaco 2007-U 法蘭底座 U 型桿變體之外,該品牌還提供法蘭底座實心桿(德斯塔科 2007-S) 垂直夾具。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:一些 U 型夾鉗(例如 Destaco 2007-U)具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。