項目 | 垂直壓緊鉗 |
基本長度 | 1.38“ |
基本寬度 | 0.48“ |
夾臂長度 | 0.99“ |
夾臂式 | 可焊接的 |
夾桿開口 | 200度 |
手柄 | 直式 |
到夾臂頂部的高度 | 3.89“ |
容納量 | 2400磅。 |
材料 | 鍛合金鋼 |
安裝座 | 旋轉 |
總高度 | 5.43“ |
產品數據表 | destaco-503-mblsc.pdf |
彈簧夾 | 沒有 |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 696738581081 |
船重(kg) | 1.39 |
船高(厘米) | 5.31 |
船長(厘米) | 17.35 |
船寬(厘米) | 5.87 |
原產地 | US |
Destaco 505-MB 可焊接垂直壓緊夾具設計用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 當將材料固定到工作表面時,該夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置,並配備符合人體工程學設計的手柄,以最大限度地減少工作時的壓力和疼痛。 它由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這種可焊接的立式肘節夾可以靈活地定位底座、夾臂和手柄,並將它們焊接在任何所需的位置,以適應不同的應用。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上,用於焊接、裝配和重型生產應用。 它可以適應不同高度的工件,並且幾乎無需維護,因為只需滴幾滴潤滑油即可使夾具保持良好狀態。 該壓緊肘節夾具有高夾緊能力,可減少特定應用所需的固定裝置。 獨特的樞軸和槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 它具有高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 夾具的固定設計可以固定和鬆開工件,而無需移動夾具本身。 Destaco 505-MB 夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心工件的頻繁移動。
Destaco 505-MB 可焊接垂直壓緊夾具具有多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的組裝、焊接和重型生產等應用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
產品 | 型號 | 彈簧夾 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 到夾臂頂部的高度 | 容納量 | 安裝座 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 是 | 1.12“ | 0.39“ | 0.53“ | 2.75“ | 1500磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 2.75“ | 新台幣7,255元 | ||
506-MLBLSC | 是 | 2.58“ | 1.1“ | 1.38“ | 6.46“ | 5000磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 8.3“ | 新台幣14,002元 | ||
506-MBLSC | 是 | 1.97“ | 0.63“ | 1.27“ | 4.76“ | 5000磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 6.59“ | 新台幣13,083元 | ||
503-MLBLSC | 是 | 1.75“ | 1.82“ | 0.53“ | 3.92“ | 1500磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 3.93“ | 新台幣12,744元 | ||
505-MLBLSC | 是 | 2.09“ | 0.88“ | 1.14“ | 5.29“ | 2400磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 6.83“ | 新台幣18,252元 | ||
505-MBLSC | 是 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 5.43“ | 新台幣8,375元 | ||
501-B | 沒有 | 0.75“ | 0.25“ | 0.56“ | 1.92“ | 560磅。 | 旋轉 | 2.99“ | 新台幣4,074元 |