HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 鎖定法蘭入口,3 極,125 / 250V
篩選
年級: 工業 , 生命值: 2 , 絕緣: 絕緣體 , 安裝: 螺絲安裝 , 安裝類型: 嵌入式安裝 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 階段: 單相 , 類型: 無罩 , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 材料 | 安培 | 顏色 | NEMA配置 | NEMA號 | 極數 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3325C | 尼龍 | 20 | 白色 | 非NEMA | 4X,12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | NT$2,187 | |
B | HBL3334C | 尼龍 | 30 | 白色 | 非NEMA | 4X,12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | NT$3,679 | |
C | HBL4586 | 不銹鋼 | 15 | 黑色 | L6-15P | L6-15P | 2 | 250 VAC | 250V | NT$2,129 |
鎖定法蘭入口,3 極,125 / 250V
Hubbell 接線設備 - Kellems 鎖定法蘭入口非常適合安全連接電器,可防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 3 極鎖定法蘭入口具有熱塑性尼龍外殼和聚碳酸酯端子固定器,可提供抗衝擊性和耐用性。 已選擇 2 極鎖定法蘭入口?採用耐熱熱固性結構及不鏽鋼外殼,工作電壓額定值為 250V,額定電流為 15A。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 旋轉錘
- 精密運動控制皮帶輪
- 銑床T型螺母
- 噴淋頭修剪器
- 取心鑽頭定心鑽頭
- 汽車維修工具
- 機油
- 辦公室和醫療推車
- 燃油和機油輸送泵
- 銅
- TELEMECANIQUE SENSORS 金屬柱塞安全互鎖開關
- REES 00662系列,柱塞按鈕
- RUB VALVES S.51系列,球閥
- DAYTON 重力通風機
- MAIN FILTER INC. SP15 系列旋裝過濾器
- VERMONT GAGE Plus Steel Class Zz 標准銷規,公制套裝
- KERN AND SOHN SFB-M系列平台秤
- DAYTON 盤式砂光機
- LOVEJOY RunRight 防振支架,RAV D 型
- MASTER LOCK 層壓鋼帶 SS 主體蓋鑰匙不同的掛鎖