項目 | 法蘭入口 |
安培 | 15 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 螺絲端子 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 1.09“ |
HP | 2 |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
總長: | 2.31“ |
材料 | 不銹鋼 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | L6-15P |
NEMA號 | L6-15P |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
溫度 評分 | 最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 250 VAC |
額定電壓 | 250V |
瓦數 | 3750W¯¯ |
信號寬度 | 1.75“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |