項目 | 法蘭入口 |
安培 | 30 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 2.22“ |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 44 |
總長: | 2.88“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | 非NEMA |
NEMA號 | 4X,12 |
極數 | 3 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 125 / 250 VAC |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
瓦數 | 7500W¯¯ |
信號寬度 | 2.88“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |