項目 | 垂直壓緊鉗 |
基本長度 | 1.75“ |
基本寬度 | 1.82“ |
夾臂長度 | 0.53“ |
夾臂式 | 可焊接的 |
夾桿開口 | 200度 |
手柄 | 直式 |
到夾臂頂部的高度 | 3.92“ |
容納量 | 1500磅。 |
材料 | 鍛合金鋼 |
安裝座 | 長帶鎖定彈簧夾 |
總高度 | 3.93“ |
產品數據表 | destaco-503-mblsc.pdf |
彈簧夾 | 是 |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.89 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 13.92 |
船寬(厘米) | 4.62 |
原產地 | US |
Destaco 503-MLBLSC 垂直壓緊夾具通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 該型號採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 當將材料固定到工作表面時,該夾具提供了可拆卸 C 形夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 Destaco 503-MLBLSC 可焊接立式肘節夾可靈活定位底座、夾臂和手柄,並將它們焊接在任何所需位置,以適應不同的應用。 它由精確加工的部件組成,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 它具有符合人體工程學設計的手柄,可最大程度地減少工作時的壓力和疼痛。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 Destaco 503-MLBLSC 垂直壓緊肘節夾具有夾緊能力,可減少特定應用所需的夾具。 可輕鬆適應不同高度的工件。 這種垂直壓緊肘節夾幾乎無需維護,只需滴幾滴潤滑油即可使裝置保持良好狀態。 同時,它使用戶能夠採取行動而不必擔心工件的頻繁移動。 獨特的樞軸和槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 Destaco 503-MLBLSC 垂直壓緊夾具提供高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 它具有鍛造合金鋼主體,帶有長底座和鎖定彈簧夾,可將手柄固定在打開位置。
Destaco 503-MLBLSC 可焊接垂直壓緊夾具具有多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、焊接和重型生產等應用。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。
產品 | 型號 | 彈簧夾 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 到夾臂頂部的高度 | 容納量 | 安裝座 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 是 | 1.12“ | 0.39“ | 0.53“ | 2.75“ | 1500磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 2.75“ | 新台幣7,255元 | ||
506-MLBLSC | 是 | 2.58“ | 1.1“ | 1.38“ | 6.46“ | 5000磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 8.3“ | 新台幣14,002元 | ||
506-MBLSC | 是 | 1.97“ | 0.63“ | 1.27“ | 4.76“ | 5000磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 6.59“ | 新台幣13,083元 | ||
505-MLBLSC | 是 | 2.09“ | 0.88“ | 1.14“ | 5.29“ | 2400磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 6.83“ | 新台幣18,252元 | ||
505-MBLSC | 是 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 5.43“ | 新台幣8,375元 | ||
505-MB | 沒有 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 旋轉 | 5.43“ | 新台幣5,206元 | ||
501-B | 沒有 | 0.75“ | 0.25“ | 0.56“ | 1.92“ | 560磅。 | 旋轉 | 2.99“ | 新台幣4,074元 |