項目 | 垂直壓緊鉗 |
基本長度 | 2.58“ |
基本寬度 | 1.1“ |
夾臂長度 | 1.38“ |
夾臂式 | 可焊接的 |
夾桿開口 | 200度 |
手柄 | 直式 |
到夾臂頂部的高度 | 6.46“ |
容納量 | 5000磅。 |
材料 | 鍛合金鋼 |
安裝座 | 長帶鎖定彈簧夾 |
總高度 | 8.3“ |
產品數據表 | destaco-503-mblsc.pdf |
彈簧夾 | 是 |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 2.97 |
船高(厘米) | 6.55 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 6.91 |
原產地 | US |
Destaco 506-MLBLSC 可焊接垂直壓緊夾具設計用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 它配備了符合人體工程學設計的手柄,可最大程度地減少用戶工作時的壓力和疼痛。 這款 506-MLBLSC 可焊接立式肘節夾可靈活定位底座、夾臂和手柄,並將它們焊接在任何所需位置,以適應不同的應用。 它由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套,可確保最大的功能和卓越的性能。 該夾具幾乎不需要維護,因為它需要較少的潤滑來保持夾具處於良好狀態,並且可以適應不同高度的工件。 當將材料固定到工作表面時,該夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 該槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上,用於焊接、裝配和重型生產應用。 這款 506-MLBLSC 可焊接壓緊肘節夾具有高夾緊能力,可減少特定應用所需的夾具,並且能夠處理高達 5000 磅的負載。它具有高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 該夾具的固定設計無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件,並配有鎖定彈簧夾以將夾具手柄固定在打開位置。 此外,Destaco 506-MLBLSC 夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心工件的頻繁移動。
Destaco 506-MLBLSC 可焊接垂直壓緊夾具具有多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的組裝、焊接和重型生產等應用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:Destaco 垂直壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力(隨精選裝置提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
產品 | 型號 | 彈簧夾 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 到夾臂頂部的高度 | 容納量 | 安裝座 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 是 | 1.12“ | 0.39“ | 0.53“ | 2.75“ | 1500磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 2.75“ | 新台幣7,255元 | ||
506-MBLSC | 是 | 1.97“ | 0.63“ | 1.27“ | 4.76“ | 5000磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 6.59“ | 新台幣13,083元 | ||
503-MLBLSC | 是 | 1.75“ | 1.82“ | 0.53“ | 3.92“ | 1500磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 3.93“ | 新台幣12,744元 | ||
505-MLBLSC | 是 | 2.09“ | 0.88“ | 1.14“ | 5.29“ | 2400磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 6.83“ | 新台幣18,252元 | ||
505-MBLSC | 是 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 5.43“ | 新台幣8,375元 | ||
505-MB | 沒有 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 旋轉 | 5.43“ | 新台幣5,206元 | ||
501-B | 沒有 | 0.75“ | 0.25“ | 0.56“ | 1.92“ | 560磅。 | 旋轉 | 2.99“ | 新台幣4,074元 |