項目 | 垂直壓緊鉗 |
基本長度 | 2.09“ |
基本寬度 | 0.88“ |
夾臂長度 | 1.14“ |
夾臂式 | 可焊接的 |
夾桿開口 | 200度 |
手柄 | 直式 |
到夾臂頂部的高度 | 5.29“ |
容納量 | 2400磅。 |
材料 | 鍛合金鋼 |
安裝座 | 長帶鎖定彈簧夾 |
總高度 | 6.83“ |
產品數據表 | destaco-503-mblsc.pdf |
彈簧夾 | 是 |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.59 |
船高(厘米) | 5.31 |
船長(厘米) | 17.35 |
船寬(厘米) | 5.87 |
原產地 | US |
Destaco 505-MLBLSC 可焊接垂直壓緊夾具設計用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 它可以靈活地定位底座、夾臂和手柄,並將它們焊接在所需的位置,以適應多種應用。 該夾具包括精確加工的部件,具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 當將材料固定到工作表面時,該夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置,並配備符合人體工程學設計的手柄,以最大限度地減少工作時的壓力和疼痛。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 該夾具具有高夾緊能力,可減少特定應用所需的夾具。 Destaco 505-MLBLSC 垂直壓緊動作肘節鎖定夾具適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、組裝和重型生產應用。 該夾具可以適應不同高度的工件,並且幾乎無需維護,只需幾滴潤滑油即可保持良好狀態。 垂直壓緊夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心工件的頻繁移動。 獨特的樞軸和槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 它具有高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 該夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件,並提供鎖定彈簧夾設計,將手柄固定在打開位置。
Destaco 可焊接垂直壓緊夾具 (505-MLBLSC) 提供多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的組裝、焊接和重型生產等應用。
Destaco 垂直壓緊夾具 505-MLBLSC 符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,以確保環境健康和安全以及夾具的質量性能。
A. 垂直手柄肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 肘節夾的主要優點是動作迅速。 這些夾具可以通過您施加到夾具中的有限力來產生高保持力。 根據您過去所採用的方法,當您能夠提高裝載和卸載組件的速度時,這種效率將通過加速生產和增加產量來產生成本效益。
產品 | 型號 | 彈簧夾 | 基本長度 | 基本寬度 | 夾臂長度 | 到夾臂頂部的高度 | 容納量 | 安裝座 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503-MBLSC | 是 | 1.12“ | 0.39“ | 0.53“ | 2.75“ | 1500磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 2.75“ | 新台幣7,255元 | ||
506-MLBLSC | 是 | 2.58“ | 1.1“ | 1.38“ | 6.46“ | 5000磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 8.3“ | 新台幣14,002元 | ||
506-MBLSC | 是 | 1.97“ | 0.63“ | 1.27“ | 4.76“ | 5000磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 6.59“ | 新台幣13,083元 | ||
503-MLBLSC | 是 | 1.75“ | 1.82“ | 0.53“ | 3.92“ | 1500磅。 | 長帶鎖定彈簧夾 | 3.93“ | 新台幣12,744元 | ||
505-MBLSC | 是 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 帶鎖定彈簧夾的旋轉接頭 | 5.43“ | 新台幣8,375元 | ||
505-MB | 沒有 | 1.38“ | 0.48“ | 0.99“ | 3.89“ | 2400磅。 | 旋轉 | 5.43“ | 新台幣5,206元 | ||
501-B | 沒有 | 0.75“ | 0.25“ | 0.56“ | 1.92“ | 560磅。 | 旋轉 | 2.99“ | 新台幣4,074元 |