項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.13“ |
基本長度 | 1.94“ |
基本寬度 | 1.56“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | U 形鉤(垂直) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.39“ |
總長度 | 7.7362“ |
產品數據表 | destaco-324.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 8.61 |
船長(厘米) | 14.66 |
船寬(厘米) | 4.45 |
原產地 | US |
Destaco 344-RM-50 拉動閂鎖夾具安裝到工作表面並將工件固定在一起。 該夾具具有一個槓桿,可將橡膠塞鎖定在工作表面上,以牢固地固定物體,以進行鑽孔、焊接、銑削或木工應用。 當將材料固定到工作表面時,該夾具提供了可拆卸 C 形夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它只需很少的努力即可鎖定和解鎖,並提供銷連接,可抵抗不同方向的移動,同時允許夾具繞其軸線旋轉。 Destaco 344-RM-50 拉動閂鎖夾具通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置,並向下壓以到達鎖定位置。 該閂鎖夾配備了獨特的樞軸和槓桿系統,可在夾緊時實現最佳精度,並且能夠承受高達 2000 磅的負載。Destaco 拉動閂鎖夾配有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全的表面安裝,並具有符合人體工程學的手柄,可確保操作員疲勞程度最小化和快速夾緊操作。 該閉合夾配有螺紋 U 形鉤,方便調節,採用鋼結構,確保結構剛性和抗腐蝕,適用於固定和閉合室門、蓋子、蓋子和檢修門。 Destaco 344-RM-50 拉動閂鎖夾與 Toggle Lock Plus 功能集成,以確保維持偏心鎖定狀態,從而防止夾子意外打開。
Destaco 344-RM-50 拉動閂鎖夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的門、蓋子或蓋子的成型、組裝和閉合等應用。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
A. 在開始應用之前,肘節夾的夾持力是一個需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
344-RM-25 | 25mm | 6.752“ | 新台幣6,194元 | |
344-RM-100 | 100mm | 9.7047“ | 新台幣5,467元 | |
344-R | 31mm | 5.770“ | 新台幣4,508元 |