項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.13“ |
基本長度 | 1.94“ |
基本寬度 | 1.56“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U 形鉤(垂直) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.39“ |
總長度 | 9.7047“ |
產品數據表 | destaco-324.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 8.61 |
船長(厘米) | 14.66 |
船寬(厘米) | 4.45 |
原產地 | US |
Destaco 344 系列 拉動閂鎖夾具具有手柄,可將垂直 U 形鉤(螺紋)圍繞工件放置。 這些閂鎖夾具用於定期關閉和打開垂直於夾具底座的夾具。 它們的夾緊手柄有一個拇指控制桿,可實現快速、單手操作。 Destaco 344-RM-100 夾具提供了 100 毫米長的 U 形鉤,與標準 U 形鉤式閂鎖夾相比,可以在更遠的距離處閉合工件。 該夾具採用鋼結構,強度高、耐用,可承受定期磨損。 它採用法蘭底座安裝方式,可快速安裝在平坦表面/工件上。 該夾具集成了 Toggle Lock Plus 功能,可作為輔助鎖定機構,防止其在操作過程中意外斷開。 它的最大承載能力為 2000 磅。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; 沒有 Toggle Lock Plus 機制以降低運營成本。 您可以訂購具有不同鉤子長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米和比標準長度長 50 毫米)的這些閂鎖夾變體,只需刪除 -M-100 或添加 -M-25 和 -M-50型號的結尾。
我們還提供 德斯塔科 341-RM-100 具有相似規格的拉動閂鎖夾具和水平 U 形鉤,用於拉動平行於夾具底座放置的工件。
Destaco 344-RM-100 閂鎖夾具非常適合固定模具、組裝和閂鎖操作。 它還用於關閉運輸、航空航天、消費品、汽車以及食品和包裝行業的蓋子、室門和檢修蓋。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具變體,例如 Destaco 344-M-100 閂鎖夾 不帶 Destaco Toggle Lock Plus 功能,可在不需要夾具二次鎖定的情況下降低運營成本。 我們還可以提供具有不銹鋼結構的 Destaco 344-RSS-M-100 閂鎖夾,具有耐腐蝕和耐用性。
A. Destaco 提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(344-R), 比標準鉤長長 25 毫米 (344-RM-25) 並且比標準長度長 50 毫米 (344-RM-50).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。