項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.25 x 1.78“ |
夾臂長度 | 3.55“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 78度 |
直徑 | 1.700“ |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 66度 |
夾臂下高度 | 1.7“ |
容納量 | 1400磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 9.080“ |
總長度 | 7.510“ |
產品數據表 | destaco-2010-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M10 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 垂直手柄壓緊 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
Destaco 2010-UR 垂直壓緊夾具適用於在木工和金屬加工操作中將工件壓在平坦表面/工作台上。 對於需要在整個操作過程中反复夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 它具有帶有氯丁橡膠主軸的 U 型夾桿,可在整個操作過程中將工件保持在適當位置,同時防止工件鬆動和不必要的移動。 它是一款垂直壓緊肘節鎖定夾,採用碳鋼結構和鍍鋅表面處理,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 其 U 形桿的設計方式使其能夠沿著固定桿長度快速調整主軸。 此功能確保工人可以針對不同尺寸的工件調整肘節夾。 該夾具具有 Toggle Lock Plus 功能,可在整個夾緊操作過程中保持偏心鎖定狀態。 這種垂直壓緊肘節鎖定夾具旨在確保使用標準夾緊臂和主軸時的較長使用壽命。 它配有法蘭式底座,可安全安裝在平坦表面/工作台上。 但是,不建議將該夾具用於機械加工以及食品和包裝應用。 Destaco 2010 系列夾具 還提供直底座 U 形桿和法蘭底座實心桿變體 Raptor Supplies.
Destaco 2010-UR 垂直壓緊肘節鎖定夾具非常適合檢查夾具、木工、裝配和測試操作以及輕型加工應用。
答:Destaco 垂直壓緊夾具是專門設計的夾具,用於將工件固定在平坦表面/工作台上,非常適合木工和金屬加工等各種工業應用。
答:是的,除了 Destaco 2010-UR 法蘭底座 U 形桿變體之外,該品牌還提供直形底座 U 形桿(德斯塔科 2010-UB) 和法蘭底座實心鋼筋 (德斯塔科 2010-SR) 垂直夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它與底座平行。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. Destaco 還提供多種 垂直壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
答:某些 U 型夾鉗,例如 Destaco 2010-UR,具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。