項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 1.13“ |
基本長度 | 2.53“ |
夾臂長度 | 3.55“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 78度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 66度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.2“ |
容納量 | 1400磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 10“ |
總長度 | 7.510“ |
產品數據表 | destaco-2010-u.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.4 |
船寬(厘米) | 5.18 |
原產地 | US |
Destaco 2010-UBR 垂直壓緊肘節夾適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的木工、輕型加工和夾具檢查。 該垂直肘節夾採用固定設計,無需移動夾即可固定和鬆開材料,並具有帶安裝孔的直底座,可輕鬆安全地安裝。 Destaco 2010-UBR 垂直壓緊肘節夾具有 U 形桿,可沿固定桿長度快速調整主軸,並由鋼製成,具有結構剛性和耐暴露表面腐蝕。 這種垂直手柄肘節夾提供了可拆卸彈簧夾或 C 形夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 Destaco 2010-UBR 垂直壓緊肘節鎖定夾具與精密加工的部件集成在一起,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,可延長使用壽命,並提供較大的手部間隙,以最大限度地減少夾點。這種垂直壓緊夾具可打開夾桿和手柄分別高達 78 度和 66 度。 Destaco 2010-UBR 垂直壓緊肘節鎖定夾具能夠承受高達 1400 磅的負載,並具有 Toggle Lock Plus 功能,可防止夾具意外或非常規打開。
Destaco 2010-UBR 垂直壓緊肘節夾用於檢查航空航天、運輸、汽車以及食品加工和包裝行業中的夾具以及成型和裝配操作。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。
A. 是的,Destaco 提供 垂直手柄肘節夾 以實心桿形式將工件牢固地固定到位。