項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U形 |
底座安裝中心 | 0.50 x 0.88“ |
直徑 | 0.200“ |
容納量 | 500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 11.9mm |
鉤型 | U 形鉤(垂直) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.910“ |
總長度 | 3.490“ |
產品數據表 | destaco-324.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直閂鎖 |
UPC | 025141003246 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 324 拉動閂鎖夾具是一種立式固定裝置,可在閂鎖、成型和組裝操作期間提供強大的閉合力,以重複關閉和打開門和蓋子。 該夾具垂直於閂鎖表面安裝,用於拉動工件。 它非常適合固定和閉合垂直於安裝表面的工件。 這款 U 形鉤式閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,可實現快速、安全的單手操作,從而提高生產率。 該夾具由鋼製成,具有高強度,防止在重負載下斷裂/彎曲或夾具故障,並最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 324 系列拉動閂鎖夾還提供具有不銹鋼結構和 Destaco Toggle Lock Plus 機構的變型。 Raptor Supplies 還提供 Destaco 374 系列拉式門閂夾 最大保持能力為 4000 磅,施加力與施加的力之比為 36:1。 如果您想訂購這些帶有較長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的鎖扣,只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性(324年)並具有 Destaco Toggle Lock Plus 功能,可防止夾具意外斷開(324-R).
A. Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾:比標準長度長 25 毫米(324年M-25), 比標準長度長 50 mm (324年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (324年M-100).
A. Mobil XTC 等聯軸器潤滑劑應與 Destaco 324 閂鎖夾和該品牌的所有其他機械夾一起使用。
A. 手柄的紅色讓用戶知道操作手柄的位置以及用戶何時應該抓住它。
答:大多數 Destaco 夾鉗都可以通過滑落輕鬆拆卸。 但某些型號的手柄握把在下面的手柄上進行了乙烯基浸漬,因此需要切斷才能將其移除。
答:不,Destaco 夾鉗不具備起重或起重應用的額定負載,是提供安全可靠操作的理想選擇。
A. 這些拉動式閂鎖夾具有 3 個主要組件 - 一個操作工具的手柄、一個用作工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,手柄就會移動以產生垂直於底座的力並擠壓固定工件。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,提供法蘭和窄法蘭底座安裝樣式,易於安裝。 它們具有不同的保持能力,表明夾具可以安全地(在鎖定位置)抵抗而不會永久變形的最大外力。 另外,在選擇閂鎖夾具之前,應計算夾板與工件在最遠位置之間的距離。
產品 | 型號 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
324年 | 不銹鋼 | 垂直閂鎖,不銹鋼 | 新台幣2,478元 |