項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.81“ |
基本長度 | 1" |
基本寬度 | 1.38“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 25mm |
鉤型 | U 形鉤(垂直) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.83“ |
總長度 | 4.4764“ |
產品數據表 | destaco-324.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 662820115236 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.85 |
船長(厘米) | 8.86 |
船寬(厘米) | 2.06 |
原產地 | US |
Destaco 324-M-25 閂鎖夾配備拉力機構,提供強大的閉合力、可靠的夾持力和方便的操作。 它提供了可拆卸彈簧夾或 C 形夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾子接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄被推到直立位置,確保夾緊操作快速且不易疲勞。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。 這種拉動閂鎖夾具取決於三個主要部件 - 用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂、用於操作工具的手柄以及用於將夾具固定到表面的底座。 它配備了獲得專利的拇指控制桿,可單手操作,非常適合門、蓋子和蓋子的固定和成型閉合件,也適用於食品和包裝、汽車和航空航天行業的組裝應用。 Destaco 324-M-25 拉動閂鎖夾配有 U 形鉤式閂鎖,集成有螺紋 U 形鉤,可輕鬆調節。 它具有帶螺紋孔的法蘭底座,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。
Destaco 324-M-25 閂鎖夾適用於各種應用,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的固定、固定、組裝和成型鼓、蓋子、檢修蓋、門、容器和容器。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,提供法蘭和窄法蘭底座安裝樣式,易於安裝。 它們具有不同的保持能力,表明夾具可以安全地抵抗(在鎖定位置)而不會永久變形的最大外力。 另外,在選擇閂鎖夾具之前,應計算夾板與工件在最遠位置之間的距離。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓夾持工件。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。