HAMILTON雙輪萬向腳輪,帶4位Drctnl Lok
篩選
腳輪制動器包括: 沒有 , 腳輪產品組: 帶4位方向鎖定的萬向腳輪 ,腳輪溫度。 可用範圍: 是 , 腳輪類型: 旋轉 , 腳輪材質: 聚氨酯 , 腳輪形狀: 標準 , 核心顏色: 灰色 , 硬度計: 90邵氏A , 框架表面處理: 灰色琺瑯 , 框架材質: 鍛鋼 , 內螺栓孔間距: 7 x 7“ , 鎖類型: 4位置方向鎖 , 安裝螺栓直徑: 5機構/ 8“ , 安裝類型: 盤 , 非標: 是 , 外螺栓孔間距: 7 x 7“ , 板材尺寸: 8-1/2 x 8-1/2" , 板厚: 0.625“ , 板材類型: D ,滾道: 硬化精密滾子 ,溫度。 範圍: -40度至200度F , 車輪軸承: 精密圓錐滾子 , 輪材質: 聚氨酯
次數 | 型號 | 腳輪額定載荷範圍 | 核心材料 | 額定負載 | 總高度 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-MDD-83DT-4SL | 3000至5999磅 | 鑄鐵 | 5000磅。 | 11“ | 湖水綠 | 8" | 3" | NT$43,543 | |
B | S-MDD-124SYT-4SL | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 12,000磅。 | 15.5“ | 藍色 | 12“ | 4" | NT$69,317 | |
C | S-MDD-83SYT-4SL | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 7000磅。 | 11“ | 藍色 | 8" | 3" | NT$52,537 | |
D | S-MDD-104SYT-4SL | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 10,000磅。 | 13“ | 藍色 | 10“ | 4" | NT$66,098 | |
E | S-MDD-13DT-4SL | 大於6000磅 | 鑄鐵 | 6000磅。 | 13“ | 湖水綠 | 10“ | 3" | NT$42,330 |