項目 | 帶4位Drctnl Lok的雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 大於6000磅 |
腳輪產品組 | 帶4位方向鎖定的萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 90邵氏A |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 7 x 7“ |
額定負載 | 6000磅。 |
鎖類型 | 4位置方向鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 8“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 7 x 7“ |
總高度 | 13“ |
平板尺寸 | 8-1/2 x 8-1/2" |
板厚 | 0.625“ |
板型 | D |
賽道 | 硬化精密滾子 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 精密圓錐滾子 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 44.91 |
船高(厘米) | 50.29 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪額定載荷範圍 | 核心材料 | 額定負載 | 總高度 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MDD-83DT-4SL | 3000至5999磅 | 鑄鐵 | 5000磅。 | 11“ | 湖水綠 | 8" | 3" | 新台幣43,543元 | ||
S-MDD-83SYT-4SL | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 7000磅。 | 11“ | 藍色 | 8" | 3" | 新台幣52,537元 | ||
S-MDD-104SYT-4SL | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 10,000磅。 | 13“ | 藍色 | 10“ | 4" | 新台幣66,098元 | ||
S-MDD-124SYT-4SL | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 12,000磅。 | 15.5“ | 藍色 | 12“ | 4" | 新台幣69,317元 |