HAMILTON
自 1907 年以來,總部位於美國俄亥俄州漢密爾頓的漢米爾頓一直致力於製造符合行業標準的工業腳輪、車輪、手推車、拖車和腳輪配件。 了解更多
篩選
物料搬運
氣動工具
實驗室用品
車隊和車輛維修
物料搬運 篩選
腳輪和輪子查看全部
腳輪配件 方向鎖套件適用於在兼容腳輪上安裝旋轉鎖,以固定旋轉機構,防止在倉儲、運輸、製造和汽車維護應用中滾動。 鋼結構可承受嚴酷的工業虐待
腳輪 重型腳輪,最大額定載荷為12000 lb,適合在製造業和其他物料搬運應用中輕鬆運輸大型設備。 提供聚氨酯,鑄鐵,酚醛,球墨鑄鐵,鋼和鐵的變體
雙輪腳輪 重型腳輪,適合安裝在鋼廠,建築工地和裝配廠的焊接和移動切割設備上。 單軸安裝的雙輪可最大程度地減少摩擦和平穩運行。 提供剛性和旋轉腳輪版本
平板腳輪 適用於安裝在廢物管理、生產和運輸應用中的垃圾箱、模具車和拖車框架上。 選定型號具有主銷,可將腳輪安裝板牢固地連接到框架上,確保長期運行。 有 2 英寸、2.5 英寸和 3 英寸輪寬可供選擇
氣動腳輪 氣動平板腳輪適用於在崎嶇地形中運輸機械,可承受更高的速度並吸收航空航天地面支持和製造場所以及戶外拖曳和運輸過程中的振動。 有鋼框架和鍛鋼框架可供選擇
特種腳輪 包括單法蘭、V 型槽、剛性板減震腳輪、雙法蘭和萬向板減震腳輪,最適合裝配和生產線、自動化和製造。 有剛性腳輪和萬向腳輪可供選擇
腳輪 旋轉腳輪設計用於與手推車和推車配合使用,用於在製造和裝配廠以及金屬加工和建築應用中搬運工業部件和工具。 橡膠輪可最大限度地減少打滑,鍍鎳框架可提高耐用性
關於漢密爾頓
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 Hamilton 型号 交叉引用了等效的量子存儲系統和脯氨酸編號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的等效漢密爾頓產品。
運送地址
這些 Hamilton 產品從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,它們通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
UltraGlide 輪
這些輪子具有獨立的旋轉表面,可消除擦洗,使其更易於操縱。 車輪具有先前車輪的分離式外滾道,以最大程度地減少摩擦。 他們的壓鑄 ...閱讀更多
超耐力系列腳輪
這些腳輪提供耐用的 HAA 聚酯粉末塗層,並標配 XNUMX 種不同類型的輪子供您選擇。 它們採用無主銷設計,適用於超重型應用。
Spinfinity 系列腳輪
它們採用耐用的深紅色粉末塗層製成,標配十種不同的車輪類型供您選擇。 他們的頂板和內滾道由鋼鍛造製成,以獲得優質的滾道...閱讀更多
常问问题解答
如何確定每個腳輪所需的最小容量?
- 添加要承載的負載的重量和手推車的重量。
- 將該總負載除以 3。
- 這將為您提供每個腳輪的最小額定負載能力。
什麼輪子最適合粗糙的地板?
為您的應用使用盡可能最大直徑的輪子。 較大的輪子可以輕鬆地在碎屑和粗糙表面上滾動,也更容易推動。 此外,還可以考慮採用聚氨酯胎面或模製橡膠輪,以提高彈性和安靜運行。
什麼是旋轉偏置?
旋轉偏移量是旋轉腳輪(主銷)的垂直中心線與車輪之間的水平距離。 偏移量較大的手推車在負載下更容易轉動,但每個腳輪的負載能力也會降低。