HAMILTON FM系列,萬向板腳輪
篩選
腳輪制動器包括: 沒有 , 腳輪產品組: 旋轉腳輪 ,腳輪溫度。 可用範圍: 是 , 腳輪類型: 旋轉 , 腳輪形狀: 標準 , 芯材: 鑄鐵 , 延長引線: 沒有 , 框架表面處理: 紅色搪瓷 , 框架材質: 鍛鋼 , 內螺栓孔間距: 2-7/16 x 4-15/16" , 鎖類型: 不包括鎖 , 安裝螺栓直徑: 1機構/ 2“ , 外螺栓孔間距: 3-3/8 x 5-1/4" , 板材尺寸: 4-1/2 x 6-1/2" , 板厚: 0.38“ , 板材類型: A ,滾道: 精密球 , 旋轉半徑: 0" , 輪寬: 2.5“
次數 | 型號 | 替換輪 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-FM-6DB | 製造商W-625-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 精密球 | 湖水綠 | 6" | 聚氨酯 | NT$10,531 | |
B | S-FM-6MH | 製造商。 編號 W-625-M-1 | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | -40度至200度F | 滾筒 | 紅 | 6" | 鑄鐵 | NT$9,452 | |
C | S-FM-6RB | 製造商W-625-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 精密球 | 黑色 | 6" | 我們的乳膠 | NT$9,034 | |
D | S-FM-8DB | 製造商W-825-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 精密球 | 湖水綠 | 8" | 聚氨酯 | NT$12,016 | |
E | S-FM-8RB | 製造商W-825-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 精密球 | 黑色 | 8" | 我們的乳膠 | NT$9,950 | |
F | S-FM-10DH | 製造商W-1025-D-1號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 滾筒 | 湖水綠 | 10“ | 聚氨酯 | NT$12,337 | |
G | S-FM-10DB | 製造商W-1025-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 精密球 | 湖水綠 | 10“ | 聚氨酯 | NT$12,628 | |
H | S-FM-10RH | 製造商W-1025-R-1號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -40度至200度F | 滾筒 | 黑色 | 10“ | 我們的乳膠 | NT$11,923 | |
H | S-FM-10RB | 製造商W-1025-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 精密球 | 黑色 | 10“ | 我們的乳膠 | NT$9,064 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 磁動安全互鎖開關
- 披風
- 真空噴射器
- 公制安裝硬件
- 泵控制
- 流量控制閥
- 潤滑
- 水質與淨化
- 液壓馬達
- MACROMATIC 240VAC,延時繼電器
- WESTWARD 螺絲機鑽,高速鋼,氧化黑
- APPROVED VENDOR 洗衣機閥門
- WALTER TOOLS F4047平面銑刀
- VULCAN HART 分子
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,3/4-32 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union 工業三通臥式全通徑球閥,BSP 螺紋,FKM,公制
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 排水公雞
- BROWNING 適用於 14M170 皮帶的 HPT 系列鏈輪