項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 90邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 2200磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 11.5“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/2" |
板厚 | 0.38“ |
板型 | A |
賽道 | 精密球 |
替換輪 | 製造商W-1025-DB-3 / 4號 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 14.76 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 替換輪 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-FM-6DB | 製造商W-625-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 精密球 | 湖水綠 | 6" | 聚氨酯 | 新台幣11,053元 | ||
S-FM-6RB | 製造商W-625-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 精密球 | 黑色 | 6" | 我們的乳膠 | 新台幣9,557元 | ||
S-FM-8DB | 製造商W-825-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 精密球 | 湖水綠 | 8" | 聚氨酯 | 新台幣12,533元 | ||
S-FM-8RB | 製造商W-825-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 精密球 | 黑色 | 8" | 我們的乳膠 | 新台幣10,254元 | ||
S-FM-10RB | 製造商W-1025-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 精密球 | 黑色 | 10“ | 我們的乳膠 | 新台幣9,860元 | ||
S-FM-10DH | 製造商W-1025-D-1號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 滾筒 | 湖水綠 | 10“ | 聚氨酯 | 新台幣12,615元 | ||
S-FM-10RH | 製造商W-1025-R-1號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -40度至200度F | 滾筒 | 黑色 | 10“ | 我們的乳膠 | 新台幣11,978元 |