漢密爾頓腳輪
篩選
腳輪溫度可用範圍: 是
次數 | 型號 | 輪轂長度 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 非標 | 耐 | 扳手襯套 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W-4-V-3/4 | 1.75“ | 1.187“ | 300至999磅 | 600磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$2,850 | |
B | W-620-SWF-1/2 | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 1400磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$7,413 | |
C | W-820-SWF-1/2 | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 2300磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$8,851 | |
D | W-820-D-3/4 | 2.25“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1500磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至200度F | NT$3,376 | |
E | W-620-MB-1/2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 1000至2999磅 | 1400磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至600度F | NT$1,435 | |
F | W-420-DB-1/2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 300至999磅 | 750磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$2,433 | |
G | W-620-DB-1/2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 1000至2999磅 | 1200磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$2,654 | |
D | W-820-DB-1/2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 1000至2999磅 | 1500磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$3,517 | |
H | W-6-FSB-1/2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 1000至2999磅 | 2500磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至600度F | NT$3,496 | |
I | W-420-MB-1/2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 1000至2999磅 | 1000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至600度F | NT$1,275 | |
J | W-420-NYB-1/2 | 2.25“ | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 2000磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至220度F | NT$5,049 | |
K | W-420-M-3/4 | 2.25“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至250度F | NT$1,505 | |
L | W-620-D-3/4 | 2.25“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1200磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至200度F | NT$2,021 | |
M | WFT-35H-3/4 | 2.25“ | 2.187“ | 1000至2999磅 | 500磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$4,681 | |
N | W-620-DB70-1/2 | 2.25“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1560磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$4,067 | |
O | W-620-SVB-1 / 2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 1000至2999磅 | 1200磅。 | 沒有 | 水、油、化學品、大多數酸 | 包含 | -30度至600度F | NT$25,329 | |
P | W-620-SPB-1 / 2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 300至999磅 | 960磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至175度F | NT$2,612 | |
Q | W-820-SPB-1 / 2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 1000至2999磅 | 1200磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至175度F | NT$3,128 | |
R | W-420-SVB-1 / 2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 300至999磅 | 850磅。 | 沒有 | 水、油、化學品、大多數酸 | 包含 | -30度至600度F | NT$12,903 | |
S | W-620-M-3/4 | 2.25“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1400磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至250度F | NT$1,757 | |
N | W-820-DB70-1/2 | 2.25“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1950磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$5,496 | |
T | W-620-NYB-1/2 | 2.25“ | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 2300磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至220度F | NT$6,951 | |
U | WFT-51H-3/4 | 2.25“ | 2.25“ | 1000至2999磅 | 1000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$5,924 | |
V | W-420-DB70-1/2 | 2.25“ | 1.187“ | 300至999磅 | 975磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$3,884 | |
W | W-820-P-3/4 | 2.25“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1400磅。 | 是 | 溶劑,酸 | 不包括 | -50度至300度F | NT$1,295 | |
X | W-6-V-3/4 | 2.25“ | 1-15 / 16“ | 1000至2999磅 | 1000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$2,774 | |
Y | W-820-NYB-1/2 | 2.25“ | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 2500磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至220度F | NT$9,263 | |
Z | WFT-6H-1 | 2.75“ | 2.187“ | 1000至2999磅 | 2000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$8,764 | |
A1 | W-420-V-3/4 | 2.187“ | 1.187“ | 300至999磅 | 800磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$1,488 | |
B1 | W-820-LP-3 / 4 | 2.187“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1750磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | NT$3,473 | |
C1 | W-620-LP-3 / 4 | 2.187“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1500磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | NT$2,517 | |
D1 | W-420-WNB-1/2 | 2.187“ | 1.187“ | 300至999磅 | 800磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -40度至210度F | NT$1,836 | |
E1 | W-1030-SWF-3/4 | 3.5“ | 3機構/ 4“ | 3000至5999磅 | 5900磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$22,591 | |
F1 | W-830-SWF-3/4 | 3.5“ | 3機構/ 4“ | 3000至5999磅 | 4960磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$13,572 | |
G1 | W-630-NYB-1-1/4 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 5400磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至220度F | NT$11,717 | |
H1 | W-830-D-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 1000至2999磅 | 2500磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至200度F | NT$5,216 | |
I1 | W-625-P-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 1000至2999磅 | 1800磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | NT$1,891 | |
J1 | WFT-45H-1 | 3.25“ | 2.437“ | 3000至5999磅 | 3000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$12,357 | |
K1 | WFT-53FH-1 | 3.25“ | 2.437“ | 3000至5999磅 | 4200磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$13,438 | |
L1 | W-830-DB70-3/4 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 3250磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$7,393 | |
M1 | W-630-DB70-3/4 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 1000至2999磅 | 2860磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$6,617 | |
N1 | W-830-DB-3/4 | 3.25“ | 2" | 1000至2999磅 | 2500磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$5,888 | |
O1 | WFT-5FH-1 | 3.25“ | 2.437“ | 3000至5999磅 | 4200磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$11,022 | |
G1 | W-630-NYB-3/4 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 5400磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至220度F | NT$7,776 | |
P1 | W-1030-LP-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 3600磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | NT$8,234 | |
Q1 | W-1230-LP-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 4400磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | NT$9,755 | |
R1 | W-1030-NYB-1-1/4 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 大於6000磅 | 8200磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至220度F | NT$17,793 | |
S1 | W-830-P-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 3000磅。 | 是 | 溶劑,酸 | 不包括 | -50度至260度F | NT$2,978 | |
T1 | W-630-DB-3/4 | 3.25“ | 2" | 1000至2999磅 | 2200磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至200度F | NT$4,501 | |
U1 | W-1230-D-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | - | 3500磅。 | - | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至200度F | NT$10,972 | |
V1 | W-630-D-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 1000至2999磅 | 2200磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至200度F | NT$3,822 | |
W1 | W-630-FSH-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 大於6000磅 | 6000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$8,317 | |
X1 | W-625-D-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | - | 1600磅。 | - | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至200度F | NT$3,321 | |
Y1 | W-830-FSB-3/4 | 3.25“ | 2" | 大於6000磅 | 7000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -30度至600度F | NT$8,850 | |
Z1 | WFT-82H-1 | 3.25“ | 3" | 3000至5999磅 | 3000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$10,296 | |
A2 | W-830-FSH-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | - | 6000磅。 | - | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$9,301 | |
B2 | W-626-V-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 1000至2999磅 | 2500磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$3,942 | |
C2 | W-8-V-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 1000至2999磅 | 2500磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$6,559 | |
D2 | W-830-M-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | - | 2600磅。 | - | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$3,651 | |
A | W-10-V-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 3000磅。 | 沒有 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -30度至600度F | NT$15,921 | |
E2 | W-1030-SPB-3 / 4 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 1000至2999磅 | 2400磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至175度F | NT$7,795 |
腳輪
漢密爾頓腳輪非常適合與醫療設備,家具和商店固定裝置一起使用。 該品牌的經濟型Kingpinless腳輪具有非常規的上滾道,該上滾道經過CNC加工,然後進行硬化處理,以確保均勻的深度並提供垂直載荷處理能力。 這些腳輪有雙密封精密滾珠,錐形精密和直滾子軸承型號。 這些腳輪的漢密爾頓精密集成(HPI)旋轉技術在軸承的接觸元件(幾乎增加了一倍),硬度(增加了45%)和更光滑的表面光潔度(最大16微英寸)方面優於標準滾道。 這些腳輪有多種選擇,有鑄鐵,球墨鑄鐵,尼龍,酚醛和聚氨酯輪材料製成。 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 金屬切削剪鈑金工具
- 樂隊領帶
- 密閉空間提昇機
- 燃氣熱水器控制
- 去污淋浴熱水器
- 管件和接頭
- 物料升降機
- 銅
- 結構框架系統
- 紙箱訂書機和封口機
- AMPCO METAL 1/4“驅動器SAE插座
- WESTWARD 菲利普斯動力鑽頭
- BEL-ART - SCIENCEWARE HPLC 儲液罐輔助容器
- LOVIBOND 鉬Hr 2聚丙烯Ml 100 Ct
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,5/8-12 Un
- WRIGHT TOOL 1/4 英寸驅動 8 點標準套筒
- ALLEGRO SAFETY 蓋板
- WINSMITH SE Encore 系列,E13 尺寸,XTNS 單級減速機
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,CDNS 單級減速機