項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1-15 / 16“ |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 90邵氏A |
適合車軸 | 1" |
輪轂長度 | 3.25“ |
輪轂寬度 | 3-1 / 4“ |
額定負載 | 2500磅。 |
非標 | 是 |
耐 | 水、油、輕化學品 |
扳手襯套 | 不包括 |
溫度。 範圍 | -50度至200度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 5.6 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8716905040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪轂長度 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 非標 | 耐 | 扳手襯套 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-420-SVB-1 / 2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 300至999磅 | 850磅。 | 沒有 | 水、油、化學品、大多數酸 | 包含 | -30度至600度F | 新台幣12,903元 | ||
W-620-SVB-1 / 2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 1000至2999磅 | 1200磅。 | 沒有 | 水、油、化學品、大多數酸 | 包含 | -30度至600度F | 新台幣25,330元 | ||
W-620-LP-3 / 4 | 2.187“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1500磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | 新台幣2,569元 | ||
W-820-LP-3 / 4 | 2.187“ | 1.187“ | 1000至2999磅 | 1750磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | 新台幣3,946元 | ||
W-1030-LP-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 3600磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | 新台幣8,334元 | ||
W-1230-LP-1 | 3.25“ | 1-15 / 16“ | 3000至5999磅 | 4400磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 不包括 | -50度至300度F | 新台幣10,454元 | ||
W-620-SPB-1 / 2 | 2.25“ | 1-4 / 7“ | 300至999磅 | 960磅。 | 是 | 水、油、輕化學品 | 包含 | -50度至175度F | 新台幣2,612元 |