HAMILTON FM系列,剛性腳輪
篩選
腳輪制動器包括: 沒有 , 腳輪產品組: 剛性腳輪 ,腳輪溫度。 可用範圍: 是 , 腳輪類型: 死板 , 芯材: 鑄鐵 , 延長引線: 沒有 , 框架表面處理: 紅色搪瓷 , 框架材質: 鐵件 , 內螺栓孔間距: 2-7/16 x 4-15/16" , 鎖類型: 不包括鎖 , 安裝螺栓直徑: 1機構/ 2“ , 外螺栓孔間距: 3-3/8 x 5-1/4" , 板材尺寸: 4-1/2 x 6-1/2" , 板厚: 0.25“ , 板材類型: A , 旋轉半徑: 0" , 車輪軸承: 精密球 , 輪寬: 2.5“
次數 | 型號 | 替換輪 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 溫度。 範圍 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 核心顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-FM-6DB | 製造商W-625-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 湖水綠 | 6" | 聚氨酯 | 灰色 | NT$8,334 | |
B | R-FM-6RB | 製造商W-625-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 黑色 | 6" | 我們的乳膠 | 紅 | NT$6,643 | |
C | R-FM-8DB | 製造商W-825-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 湖水綠 | 8" | 聚氨酯 | 灰色 | NT$9,214 | |
D | R-FM-8RB | 製造商W-825-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 黑色 | 8" | 我們的乳膠 | 紅 | NT$7,055 | |
E | R-FM-10DB | 製造商W-1025-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 湖水綠 | 10“ | 聚氨酯 | 灰色 | NT$10,764 | |
F | R-FM-10RB | 製造商W-1025-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 黑色 | 10“ | 我們的乳膠 | 紅 | NT$7,481 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 接地電阻測試儀
- 帶刺管配件
- 水錶
- 身體夾
- 冷凝水排水盤
- 磁鐵和磁條
- 整理工具
- 管道和測試塞及配件
- 膠和水泥
- 磨料安裝點
- DEWALT 鋼Jobber鑽頭,分割點
- MILLER BY HONEYWELL 救援系統
- HUBBELL PREMISE WIRING 適配器/分路器、RoHS、UL 和 CSA 認證
- COOPER B-LINE 4X 型掀開式蓋板 JIC 外殼
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,11/16-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 1/2-12 Unf
- EATON XT IEC 系列電子馬達啟動器,208V
- CONDOR 優質牛皮手套,白色
- BOSTON GEAR 14 徑節螺旋錐齒輪
- BROWNING 帶有剖分式錐形襯套的 C 系列抓帶滑輪