項目 | 硬板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 90邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 2000磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 10.125“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/2" |
板厚 | 0.25“ |
板型 | A |
替換輪 | 製造商W-825-DB-3 / 4號 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 10.49 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 替換輪 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 溫度。 範圍 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 核心顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-FM-6DB | 製造商W-625-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 湖水綠 | 6" | 聚氨酯 | 灰色 | 新台幣7,992元 | ||
R-FM-6RB | 製造商W-625-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 黑色 | 6" | 我們的乳膠 | 紅 | 新台幣6,148元 | ||
R-FM-8RB | 製造商W-825-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 黑色 | 8" | 我們的乳膠 | 紅 | 新台幣6,485元 | ||
R-FM-10DB | 製造商W-1025-DB-3 / 4號 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | -40度至200度F | 湖水綠 | 10“ | 聚氨酯 | 灰色 | 新台幣10,255元 | ||
R-FM-10RB | 製造商W-1025-RB-3 / 4號 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | -70度至160度F | 黑色 | 10“ | 我們的乳膠 | 紅 | 新台幣6,877元 |