3M QI系列冷縮快速絕緣子
篩選
顏色: 黑色 , 材料: EPDM橡膠絕緣子 , 最大限度。 電壓: 1000 , 收縮率: 沒有評分 ,溫度。 範圍: -66到500 F. , 牆壁類型: 中牆
次數 | 型號 | 電纜範圍 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 收縮後的壁厚 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QI-10 / 37-270 | 2 AWG 至 500 kcmil 鋁,2 AWG 至 750 kcmil 銅 | 0.4“ | 1.45“ | 4.5“ | 電纜的絕緣外徑範圍0.40-1.45“-最大連接器外徑1.45” | 2AWG-500kcmil 鋁,2 AWG-750kcmil 銅 | NT$2,721 | |
A | QI-5 / 16-220 | 8至1/0 AWG鋁,8至2/0 AWG銅 | 0.2“ | 0.65“ | 2.75“ | 電纜的絕緣外徑範圍0.20-0.65“-最大連接器外徑0.65” | 8-1 / 0 AWG鋁,8-2 / 0 AWG銅 | NT$1,629 | |
A | QI-18 / 57-325 | 250-1250 kcmil 鋁,250-1250 kcmil 銅 | 0.71“ | 2.25“ | 6" | 電纜的絕緣外徑範圍0.71-2.25“-最大連接器外徑2.25” | 250-1250kcmil 鋁,250-1250kcmil 銅 | NT$3,827 |