項目 | 冷縮管 |
電纜範圍 | 2 AWG 至 500 kcmil 鋁,2 AWG 至 750 kcmil 銅 |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.4“ |
收縮前的ID | 1.45“ |
總長: | 4.5“ |
材料 | EPDM橡膠絕緣子 |
最高 電壓 | 1000 |
收縮率 | 沒有評分 |
收縮溫度 | 不適用 |
溫度。 範圍 | -66到500 F. |
收縮後的壁厚 | 電纜的絕緣外徑範圍0.40-1.45“-最大連接器外徑1.45” |
牆型 | 中牆 |
線徑 | 2AWG-500kcmil 鋁,2 AWG-750kcmil 銅 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8546900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜範圍 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 收縮後的壁厚 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QI-5 / 16-220 | 8至1/0 AWG鋁,8至2/0 AWG銅 | 0.2“ | 0.65“ | 2.75“ | 電纜的絕緣外徑範圍0.20-0.65“-最大連接器外徑0.65” | 8-1 / 0 AWG鋁,8-2 / 0 AWG銅 | 新台幣1,629元 | ||
QI-18 / 57-325 | 250-1250 kcmil 鋁,250-1250 kcmil 銅 | 0.71“ | 2.25“ | 6" | 電纜的絕緣外徑範圍0.71-2.25“-最大連接器外徑2.25” | 250-1250kcmil 鋁,250-1250kcmil 銅 | 新台幣3,827元 |