RULAND MANUFACTURING 六梁彈性聯軸器,緊定螺釘式
Ruland Manufacturing 六梁撓性聯軸器是輕型電力傳輸任務的理想選擇。 它們將伺服電機連接到運動控制系統的絲槓。 這些樑式聯軸器適用於自動化、輸送系統和線性運動操作。 Ruland 製造和 Lovej...oy 樑式聯軸器非常適合輕型到中型作業。讀
次數 | 型號 | 最高 溫度 範圍(F) | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSR24-10-10-A | 225學位 | 5/8 x 5/8英寸 | 28.37mm | 0.625“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
A | FSR24-8-6-A | 225學位 | 1/2 x 3/8英寸 | 41.71mm | 0.375“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
A | FSR24-10-8-A | 225學位 | 5/8 x 1/2英寸 | 37.06mm | 0.5“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$4,718 | |
A | FSR20-8-6-A | 225學位 | 1/2 x 3/8英寸 | 22.33mm | 0.375“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$3,929 | |
A | FSR24-12-6-A | 225學位 | 3/4 x 3/8英寸 | 41.71mm | 0.375“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
A | FSR24-10-6-A | 225學位 | 5/8 x 3/8英寸 | 28.37mm | 0.375“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
A | FSR24-6-6-A | 225學位 | 3/8 x 3/8英寸 | 41.71mm | 0.375“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
A | FSR20-6-5-A | 225學位 | 3/8 x 5/16英寸 | 20.22mm | 0.313“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$3,929 | |
B | FSR16-6-6-A | 225學位 | 3/8 x 3/8英寸 | 41.71mm | 0.375“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$2,759 | |
B | FSR12-5-5-A | 225學位 | 5/16 x 5/16英寸 | 37.06mm | 0.313“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$2,265 | |
B | FSR12-4-3-A | 225學位 | 1/4 x 3/16英寸 | 22.33mm | 0.188“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$2,265 | |
B | FSR10-3-3-A | 225學位 | 3/16 x 3/16英寸 | 20.22mm | 0.188“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | NT$2,397 | |
A | FSR24-12-10-A | 225學位 | 3/4 x 5/8英寸 | 37.06mm | 0.625“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
B | FSR16-5-4-A | 225學位 | 5/16 x 1/4英寸 | 37.06mm | 0.25“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$2,759 | |
B | FSR10-4-3-A | 225學位 | 1/4 x 3/16英寸 | 20.22mm | 0.188“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | NT$2,397 | |
B | FSR16-6-4-A | 225學位 | 3/8 x 1/4英寸 | 41.71mm | 0.25“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$2,759 | |
B | FSR12-5-3-A | 225學位 | 5/16 x 3/16英寸 | 28.37mm | 0.188“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$2,265 | |
B | FSR12-5-4-A | 225學位 | 5/16 x 1/4英寸 | 28.37mm | 0.25“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$2,265 | |
A | FSR20-8-5-A | 225學位 | 1/2 x 5/16英寸 | 22.33mm | 0.313“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$3,929 | |
A | FSR24-12-12-A | 225學位 | 3/4 x 3/4英寸 | 37.06mm | 0.75“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
A | FSR24-12-8-A | 225學位 | 3/4 x 1/2英寸 | 41.71mm | 0.5“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
A | FSR20-6-6-A | 225學位 | 3/8 x 3/8英寸 | 22.33mm | 0.375“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$3,929 | |
B | FSR12-3-3-A | 225學位 | 3/16 x 3/16英寸 | 22.33mm | 0.188“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$2,265 | |
A | FSR20-8-8-A | 225學位 | 1/2 x 1/2英寸 | 28.37mm | 0.5“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$3,929 | |
B | FSR10-4-4-A | 225學位 | 1/4 x 1/4英寸 | 22.33mm | 0.25“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | NT$2,397 | |
B | FSR12-4-4-A | 225學位 | 1/4 x 1/4英寸 | 28.37mm | 0.25“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$2,265 | |
B | FSR20-5-5-A | 225學位 | 5/16 x 5/16英寸 | 41.71mm | 0.313“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$3,929 | |
B | FSR16-6-5-A | 225學位 | 3/8 x 5/16英寸 | 41.71mm | 0.313“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$2,759 | |
B | FSR16-5-5-A | 225學位 | 5/16 x 5/16英寸 | 41.71mm | 0.313“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$2,759 | |
B | FSR16-4-4-A | 225學位 | 1/4 x 1/4英寸 | 37.06mm | 0.25“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$2,759 | |
A | FSR24-8-8-A | 225學位 | 1/2 x 1/2英寸 | 41.71mm | 0.5“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$5,016 | |
B | FSR12-5-4-SS | 350學位 | 5/16 x 1/4英寸 | 37.06mm | 0.25“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$5,865 | |
A | FSR24-10-6-SS | 350學位 | 5/8 x 3/8英寸 | 28.37mm | 0.375“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$14,348 | |
A | FSR24-6-6-SS | 350學位 | 3/8 x 3/8英寸 | 41.71mm | 0.375“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$13,488 | |
B | FSR16-5-5-SS | 350學位 | 5/16 x 5/16英寸 | 41.71mm | 0.313“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$7,174 | |
A | FSR24-12-6-SS | 350學位 | 3/4 x 3/8英寸 | 41.71mm | 0.375“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$14,348 | |
A | FSR24-12-12-SS | 350學位 | 3/4 x 3/4英寸 | 37.06mm | 0.75“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$14,348 | |
B | FSR16-6-5-SS | 350學位 | 3/8 x 5/16英寸 | 41.71mm | 0.313“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$7,174 | |
A | FSR24-8-6-SS | 350學位 | 1/2 x 3/8英寸 | 1.642 | 0.375 | 1.5“ | 2.25 | M6 | FSR24 | NT$14,348 | |
A | FSR20-6-6-SS | 350學位 | 3/8 x 3/8英寸 | 22.33mm | 0.375“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$10,880 | |
B | FSR12-4-4-SS | 350學位 | 1/4 x 1/4英寸 | 28.37mm | 0.25“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$5,865 | |
A | FSR24-10-10-SS | 350學位 | 5/8 x 5/8英寸 | 28.37mm | 0.625“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$14,348 | |
A | FSR20-8-8-SS | 350學位 | 1/2 x 1/2英寸 | 28.37mm | 0.5“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$10,880 | |
B | FSR10-4-3-SS | 350學位 | 1/4 x 3/16英寸 | 22.33mm | 0.188“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | NT$5,958 | |
B | FSR10-3-3-SS | 350學位 | 3/16 x 3/16英寸 | 20.22mm | 0.188“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | NT$5,958 | |
B | FSR12-5-3-SS | 350學位 | 5/16 x 3/16英寸 | 28.37mm | 0.188“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$5,865 | |
B | FSR16-5-4-SS | 350學位 | 5/16 x 1/4英寸 | 41.71mm | 0.25“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$7,174 | |
A | FSR20-6-5-SS | 350學位 | 3/8 x 5/16英寸 | 20.22mm | 0.313“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$10,880 | |
B | FSR12-3-3-SS | 350學位 | 3/16 x 3/16英寸 | 22.33mm | 0.188“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$5,865 | |
A | FSR24-12-10-SS | 350學位 | 3/4 x 5/8英寸 | 37.06mm | 0.625“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$14,348 | |
B | FSR16-4-4-SS | 350學位 | 1/4 x 1/4英寸 | 37.06mm | 0.25“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$7,174 | |
A | FSR20-5-5-SS | 350學位 | 5/16 x 5/16英寸 | 20.22mm | 0.313“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$10,880 | |
B | FSR16-6-4-SS | 350學位 | 3/8 x 1/4英寸 | 41.71mm | 0.25“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$7,174 | |
A | FSR20-8-6-SS | 350學位 | 1/2 x 3/8英寸 | 22.33mm | 0.375“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$10,880 | |
B | FSR12-4-3-SS | 350學位 | 1/4 x 3/16英寸 | 28.37mm | 0.188“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$5,865 | |
B | FSR16-6-6-SS | 350學位 | 3/8 x 3/8英寸 | 41.71mm | 0.375“ | 25.4mm | 38.1mm | M5毫米 | FSR16 | NT$8,027 | |
A | FSR20-8-5-SS | 350學位 | 1/2 x 5/16英寸 | 22.33mm | 0.313“ | 31.8mm | 44.5mm | M6毫米 | FSR20 | NT$10,880 | |
A | FSR24-10-8-SS | 350學位 | 5/8 x 1/2英寸 | 37.06mm | 0.5“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$14,348 | |
A | FSR24-8-8-SS | 350學位 | 1/2 x 1/2英寸 | 41.71mm | 0.5“ | 38.1mm | 57.2mm | M6毫米 | FSR24 | NT$14,348 | |
B | FSR10-4-4-SS | 350學位 | 1/4 x 1/4英寸 | 22.33mm | 0.25“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | NT$5,958 | |
B | FSR12-5-5-SS | 350學位 | 5/16 x 5/16英寸 | 37.06mm | 0.313“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | NT$5,865 |
六梁柔性聯軸器,緊定螺釘式
Ruland Manufacturing 的緊定螺釘式六梁聯軸器符合 RoHS 3 和 REACH 標準,適用於輕型電力傳輸應用。 這些裝置採用平衡設計,可減少高速時的振動,並具有兩組三螺旋切口,可實現高扭矩能力和低飽和。 它們的測試超出了 DIN 912 12.9 標準,並由多個光束切割組成,以提高平行不對中能力。 這些聯軸器由重量輕、慣性低的 7075 鋁製成,並由提高扭矩能力的 303 不銹鋼製成。
工作機制
- 首先,將樑式聯軸器的孔對準需要通過樑式聯軸器連接的軸。
- 確定不對中參數(角度、平行和軸向)是否在梁聯軸器限制範圍內。
- 使用六角扭矩扳手 (4 mm) 以建議的緊固扭矩 (1.76 Nm) 將 M2.0 螺釘完全緊固在一個輪轂上。
- 用手旋轉梁聯軸器,使其達到自由長度。
- 使用建議的緊固扭矩將螺釘緊固在第二個輪轂上。
- 梁聯軸器應保持軸向鬆弛,同時未對準角度沿聯軸器長度居中。
- 僅當延伸不超過軸穿透長度時,軸才能延伸到孔的卸壓部分中。
功能
- 這些聯軸器採用 303 不銹鋼/鋁結構,可提供更高的扭矩能力、低慣性和帶阻尼的扭轉剛度。
- Ruland Manufacturing 和 Lovejoy 樑式聯軸器採用平衡設計,即使在 6000 rpm 的高速下也能最大限度地減少振動。
- 其六梁/多梁設計提高了平行不對中能力,同時提供更高的扭轉剛度和扭矩以實現高效率。
標準與批准
- 有害物質限制指令3
- 達到
- 的ISO
常问问题解答
聯軸器安裝後如何檢查對準情況?
可以使用錐度規、塞尺、千分錶或直尺等工具來檢查不對中情況。
樑式聯軸器適合帶鍵槽嗎?
直孔梁聯軸器可與鍵槽一起使用,階梯孔不能支撐鍵槽。 其他聯軸器設計適用於鍵槽,而這些聯軸器理想情況下會在需要鍵槽之前失效。
六梁聯軸器與四梁聯軸器有何不同?
四梁聯軸器具有更大的靈活性,並且僅具有較低的軸承載荷。 而六梁聯軸器提供更高的扭轉剛度和扭矩承受能力。
樑式聯軸器能否承受軸向力?
不,這些聯軸器不適用於軸向載荷或推拉型應用。 這些聯軸器的軸向不對中額定值僅考慮運行期間軸的熱膨脹。
不銹鋼接頭可以在沖洗環境中使用嗎?
使用不銹鋼樑聯軸器的主要原因是高扭矩和扭轉剛度能力。 它們採用標準配置的合金鋼螺釘,因此不應在沖洗環境中使用。 在沖洗環境中使用不銹鋼接頭只是一種常見的誤解。
為什麼我們在六梁聯軸器上使用 Nypatch 螺釘?
輕型應用(例如將伺服電機連接到絲槓)要求很高,並且容易引起振動,從而在動力傳輸過程中經常使標準型螺釘鬆動。 Nypatch 螺釘可以防止這種情況發生,也可以防止不銹鋼接頭磨損。
哪些聯軸器適合推拉應用?
剛性聯軸器設計用於推拉應用。
什麼是軸向載荷能力?
軸向載荷係數由螺桿尺寸、軸環類型、聯軸器材料和軸硬度等多種因素決定。
聯軸器的最大不對中值是多少?
聯軸器設計用於傳遞給定的限制扭矩。 撓性聯軸器可承受高達 3 度的不對中(角度)和 0.75 毫米的平行不對中。 為了適應更多的不對中,用戶應使用萬向節。