項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 5/8 x 1/2英寸 |
間隙直徑 | 37.06mm |
完 | 光明 |
通孔長度 | 26.47mm |
材料 | 不銹鋼 |
最高 角度未對準 | 3學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.015 |
最高 缸徑 | 0.625“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.03 |
最高 轉速 | 6000 |
最高 溫度 範圍(F) | 350學位 |
最小 缸徑 | 0.5“ |
外直徑。 | 38.1mm |
總長度 | 57.2mm |
螺絲尺寸 | M6毫米 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 2(120度) |
尺寸 | FSR24 |
次數 | 6梁固定螺絲 |
轉矩 | 175 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.031 |
UPC | 634529047149 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 最高 溫度 範圍(F) | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSR10-3-3-A | 225學位 | 3/16 x 3/16英寸 | 20.22mm | 0.188“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | 新台幣2,397元 | |
FSR10-3-3-SS | 350學位 | 3/16 x 3/16英寸 | 20.22mm | 0.188“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | 新台幣5,958元 | |
FSR10-4-3-A | 225學位 | 1/4 x 3/16英寸 | 20.22mm | 0.188“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | 新台幣2,397元 | |
FSR10-4-3-SS | 350學位 | 1/4 x 3/16英寸 | 22.33mm | 0.188“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | 新台幣5,958元 | |
FSR10-4-4-A | 225學位 | 1/4 x 1/4英寸 | 22.33mm | 0.25“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | 新台幣2,397元 | |
FSR10-4-4-SS | 350學位 | 1/4 x 1/4英寸 | 22.33mm | 0.25“ | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSR10 | 新台幣5,958元 | |
FSR12-3-3-A | 225學位 | 3/16 x 3/16英寸 | 22.33mm | 0.188“ | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSR12 | 新台幣2,265元 |