項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.87“ |
基本長度 | 1.77“ |
基本寬度 | 2.25“ |
夾臂長度 | 3.4“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 180度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 177度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.06“ |
容納量 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 前置法蘭 |
機芯 | 177度 |
開放 | 180度 |
總高度 | 8.64“ |
總長度 | 6.910“ |
產品數據表 | destaco-528.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 21.95 |
船長(厘米) | 17.55 |
船寬(厘米) | 5.72 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 使用垂直於底座(處於鎖定位置時)的直手柄將夾緊臂或連接的主軸組件推向工件。 這些手動夾具非常適合需要在整個操作過程中反复夾緊/分離工件的應用。 Destaco 528 系列 垂直壓緊夾具用於將工件固定在平坦表面上,以進行檢查夾具、輕型加工、裝配和焊接操作。 它們具有可修改的堅固夾桿,可滿足不同的應用要求。 Destaco 528-F 壓緊夾鉗配有前安裝法蘭底座,用於安裝在夾鉗前側的垂直表面上。 該夾具採用鋼結構,配有硬化鋼襯套和樞軸點,適用於重型操作,並最大限度地減少磨蝕條件造成的損壞/磨損。 Raptor Supplies 還提供這些 528 系列夾子,帶有法蘭底座,用於將夾子安裝在水平表面上。
A. Raptor Supplies 提供類似的帶有法蘭底座的手動夾具變體(528) 用於安裝在夾具的水平表面上。
A. 垂直壓緊夾具使用垂直手柄/槓桿手動操作,以將夾緊臂或連接的主軸移動到工件上,並防止它們在操作中移動以確保夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾鉗之間的區別可以通過夾鉗手柄的鎖定位置輕鬆看出。 垂直夾手柄在鎖定位置垂直或垂直定位於底座,而水平肘節夾則水平或平行於底座。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以夾持工件的實際力。 夾持力或容量的測量表明在夾具製造過程中測量的夾具的理想強度。 由於主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及他應該抓住它的位置。
答:是的,所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,以抵抗和減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:Destaco 夾具並非專為起重或起重應用而設計,只能滿足其夾緊臂達到一定最大重量的夾緊要求。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
產品 | 型號 | 項目 | 安裝座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
528 | 垂直壓緊鉗 | 輪緣 | 新台幣5,467元 |