項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.5“ |
基本長度 | 1.34“ |
基本寬度 | 1.76“ |
夾臂長度 | 1.93“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 75度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 57度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.25“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.72“ |
總長度 | 4.270“ |
產品數據表 | destaco-2002-u.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
UPC | 696738191341 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 9.3 |
船長(厘米) | 6.71 |
船寬(厘米) | 2.84 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 具有垂直於底座定向的直柄(在鎖定位置時),用於將夾緊臂和連接的主軸推靠在工件上。 它們用於在整個操作過程中頻繁夾緊/分離工件。 Destaco 2002 系列 夾具採用鋼結構,在關鍵樞軸點處配有硬化襯套,以提高結構強度和耐用性。 它們具有長手柄,手部間隙較大,夾緊接觸接近垂直,可增強用戶安全性和牢固夾緊。 這些夾具提供 600 磅的最大負載能力。Destaco 2002-UR207 夾具具有可與 Destaco 207 系列垂直壓緊夾具互換的螺栓/安裝模式。 它配備有一個 U 型夾緊臂,用於沿夾緊桿長度連接可調節主軸組件。 該夾具採用法蘭底座安裝方式,可輕鬆安裝在平坦表面/工件上。 它具有 Toggle Lock Plus 功能,可對夾具進行二次鎖定,防止其在操作過程中意外打開。 Raptor Supplies 提供此手動夾具的變體,具有用於將主軸固定在固定位置的實心夾桿; 可與 202 系列夾具互換的螺栓樣式。 我們還提供沒有 Toggle Lock Plus 機制的類似夾具,以降低不需要二次鎖定夾具的運營成本。
Destaco 2002-UR207 垂直壓緊夾具適用於航空航天、汽車和食品包裝行業,執行閉合、焊接、木工、裝配和夾具檢查等應用。
A. Raptor Supplies 在具有實心桿樣式的變體中提供此手動夾具(德斯塔科 2002-SR207) 用於固定主軸定位和可與 202 系列夾具互換的螺栓樣式 (德斯塔科 2002-UR)。 我們也提供類似的夾子(德斯塔科 2002-U207) 不帶 Toggle Lock Plus 機構,用於不需要二次鎖定夾具的操作。
A. 垂直壓緊夾具使用垂直手柄/槓桿手動操作以移動夾臂。 這種手柄運動將夾持臂或連接的主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾持。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如主軸在夾緊桿中的位置和施加在夾具上的反作用力。
產品 | 型號 | 總長度 | 基本長度 | 基本寬度 | 切換鎖定加 | 夾桿開口 | 手柄開口 | 夾臂下高度 | 安裝座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-U | 3.29“ | - | - | 沒有 | 75度 | 66度 | 0.95“ | 輪緣 | 新台幣1,183元 | ||
2002年 | 4.270“ | - | - | 是 | 75度 | 66度 | 0.95“ | 輪緣 | 新台幣2,157元 | ||
2002年 | 4.270“ | 1.36“ | - | 是 | 75度 | 66度 | 1.28“ | 直行 | 新台幣2,157元 | ||
2002-U207 | 4.270“ | 1.34“ | 1.76“ | 沒有 | 90度 | 72度 | 1.25“ | 輪緣 | 新台幣1,246元 | ||
2002年 | 4.270“ | 1.36“ | 0.25“ | 沒有 | 75度 | 66度 | 1.28“ | 直行 | 新台幣1,183元 |