項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.88“ |
基本長度 | 2.44“ |
基本款式 | 翻邊 |
基本寬度 | 2.88“ |
夾臂長度 | 4.38“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 80度 |
佔空比 | 3 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 80度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.5“ |
容納量 | 1600磅。 |
材料 | 碳素鋼 |
機芯 | 80度 |
開放 | 80度 |
總高度 | 9.5“ |
總長度 | 7.4“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 7.32 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 使用直手柄(在鎖定位置垂直於底座定位)的移動將夾緊臂或連接的主軸推向工件,以實現安全夾緊。 這些手動夾具非常適合在整個操作過程中需要重複夾緊/拆卸工件的應用。 Destaco 7-60 垂直壓緊夾具用於在木工、輕加工、金屬加工、製造和封閉操作中將工件壓在平坦表面上。 該手動夾具採用碳鋼結構,適用於重型應用,並防止在重負載下彎曲/斷裂。 它配備了堅固的夾緊桿,可以切割、焊接或修改,以滿足不同的應用要求。 該凸輪夾具可適應不同厚度的工件,以防止頻繁更換夾具,同時保持夾具在整個操作過程中保持靜止。 它的最大承載能力為 1600 磅。該夾具具有法蘭底座,可牢固地安裝到平坦、水平的表面/工件上。 Raptor Supplies 還提供類似的夾具變體,具有 475、600 和 1000 磅的夾持能力。
Destaco 7-60 垂直壓緊夾具適用於航空航天、消費品、運輸、汽車以及食品和包裝行業的焊接、裝配、測試和輕加工操作。
A. Raptor Supplies 提供類似的手動夾具,其夾持能力為 475磅, 600磅 和 1000磅.
A. 垂直壓緊夾具使用垂直手柄/槓桿手動操作以移動夾臂。 這種手柄運動將夾持臂或連接的主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾持。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於保持能力,這取決於幾個因素,例如主軸在夾緊桿中的位置和施加在夾具上的反作用力。
A. 推薦使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂來重建或維護機械夾具。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。