ALLEGRO SAFETY 離心式高輸出鼓風機
篩選
基本表面處理: 黑色粉末塗層 , 基規: 16 ga。 , 基材: 鐵件 , 顏色: 橙色 , 線規: 16 / 3 AWG , 電線類型: 中等責任 , 設計: 可伸縮,不可折疊 ,管道直徑: 8" , 管道表面處理: PVC塗層 , 風管材質: 乙烯基,聚酯 , 風扇輪材質: 鐵件 , 腳材質: 我們的乳膠 , 測量: 16 ga。 , 烤架材質: 鐵件 , 手柄類型: 集成 , 高度: 20“ , 外殼飾面: 粉末塗層 , 築屋材料: 鐵件 , 生命值: 3 / 4 hp , 輪轂材質: 鋁 , 材料: 聚乙烯 , 最大限度。 自由空氣中的流動: 1570 CFM , 最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲: 1100 CFM , 最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲: 900 CFM , 最大限度。 轉速: 2850RPM , NEMA 插頭配置: 5-15P ,腳數: 4 , 階段: 1 , 插頭類型: 3爪 ,轉速: 1725RPM , 表面: 單層 , 開關類型: 切換開/關 , 類型: 離心式 , 寬度: 18 1機構/ 2“
次數 | 型號 | 線長 | 當前繪製 | 燒烤飾面 | 總長: | 最大限度。 管道溫度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9504-50 | 6英尺 | 10.8/5.4A | 黑色粉末塗層 | 16 1機構/ 2“ | 180°F | 115/230V交流電 | NT$52,654 | |
A | 9504-50E | 6.5英尺 | 6A | 鍍鋅 | 16“ | 150°F | 220V交流 | NT$71,554 |
離心式高輸出鼓風機
Allegro 離心式高輸出鼓風機非常適合需要快速吹掃時間的緊湊空間環境。 它們採用堅韌而輕質的聚乙烯外殼,經久耐用,並配有帶腳的金屬底座,以確保穩定性。 這些經過 CSA 認證的鼓風機整合了兩個 8 英吋端口,可提供排煙或正壓通風,並配有內置提手,可方便攜帶。 有 16 英吋和 16.5 英吋長度可供選擇。