項目 | 密閉空間吹風機 |
基礎材料 | 鐵件 |
顏色 | 橙色 |
線規 | 16 / 3 AWG |
線長 | 6英尺 |
線型 | 中等責任 |
當前繪製 | 10.8/5.4A |
設計 | 可伸縮,不可折疊 |
風管直徑 | 8" |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風輪材質 | 鐵件 |
腳材質 | 我們的乳膠 |
頻率 | 60 hz |
測量 | 16 ga。 |
燒烤飾面 | 黑色粉末塗層 |
烤架材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 集成 |
身高 | 20“ |
房屋裝修 | 粉末塗層 |
外殼材質 | 鐵件 |
房屋類型 | 一塊 |
HP | 3 / 4 hp |
輪轂材質 | 鋁 |
總長: | 16 1機構/ 2“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 管道溫度 | 180度 F |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1570 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1100 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 900 CFM |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
腳數 | 4 |
段落 | 1 |
插頭類型 | 3爪 |
產品數據表 | allegro-safety-9504-50.pdf |
RPM | 1725RPM |
錶帶材料 | 尼龍 |
條帶顏色 | 黃色,黑色 |
表面 | 單層 |
開關類型 | 切換開/關 |
類別 | 離心式 |
UPC | 741851950457 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 18 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 52 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線長 | 當前繪製 | 燒烤飾面 | 總長: | 最大限度。 管道溫度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9504-50E | 6.5英尺 | 6A | 鍍鋅 | 16“ | 150度 F | 220V交流 | 新台幣71,554元 |