PARKER 工業黃銅球閥,V500 系列
篩選
球材質: 鍍鉻黃銅 , 機身材質: 黃銅 , 連接類型: NPT,直螺紋焊接 , 處理: 鋼槓桿 ,分鐘。 工作溫度: -17度C , 安裝: 排隊 , 座椅材質: PTFE , 形狀: 排隊 , 閥桿材質: 鍍鉻黃銅 , 螺紋類型: NPT
次數 | 型號 | 最高 運營壓力 | 最高 工作壓力 | 港口 | 次數 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VVP500P-6 | 17酒吧 | 250 PSI | 3機構/ 8“ | 女性對女性 | 3機構/ 8“ | NT$1,893 | 詢價
|
B | V520P-32 | 41酒吧 | 650 PSI | 2" | 女性對女性經濟 | 2" | NT$5,854 | 詢價
|
工業黃銅球閥,V500 系列
派克 V500 系列球閥設計用於調節單向流體流動。 鍍鉻黃銅機身提供耐用性和耐腐蝕性。 這些閥門具有用於打開和關閉閥門的尼龍包覆鋼槓桿手柄,以及用於確保防漏操作的 PTFE 閥座和密封件。 這些工業球閥具有用於內螺紋連接的 NPT 螺紋。 它們有 250 和 650 PSI 工作壓力等級可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電動彎管機
- 照明調光器
- 球形桿端
- 無繩鉚釘機
- 冷氣工程
- 夾
- 油漆攪拌機搖床及配件
- 打標工具
- 門和門框
- JANCY 環形刀具套裝M42
- LAB SAFETY SUPPLY 定性過濾器
- ADVANCE TABCO 設備支架切割面
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 裝配式管件 15 度。 彎頭、墊片 x 墊片
- EATON 重型直流隔離開關
- EATON E22 系列按鈕 LED
- EATON 10250T 壓力測試指示燈裝置
- ALL GEAR Pro Force 高韌性牛繩
- ANSELL 80-813 Activarmr 阻燃手套
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,MSFS 單級減速改進型蝸輪減速機