項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | NPT,直螺紋焊接 |
手柄 | 鋼槓桿 |
最高 運營壓力 | 41酒吧 |
最高 工作溫度 | 176度C |
最高 工作壓力 | 650 PSI |
最小 工作溫度 | -17度C |
安裝 | 排隊 |
港口 | 2" |
座椅材質 | PTFE |
三方圈 | 排隊 |
閥桿材料 | 鍍鉻黃銅 |
次數 | 女性對女性經濟 |
螺紋尺寸 | 2" |
螺紋類型 | NPT |
閥門材質 | 黃銅 |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 最高 工作壓力 | 港口 | 次數 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVP500P-6 | 17酒吧 | 250 PSI | 3機構/ 8“ | 女性對女性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,893元 | 詢價
|