SMITH-COOPER螺紋出口
篩選
時間: 300 , 連接類型: 核不擴散條約 , 最大限度。 壓力: 3000 PSI
次數 | 型號 | 主體材料 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4534TO002 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 7機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | NT$1,206 | |
A | S4534TO003 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 9機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | NT$1,944 | |
A | S4534TO004 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 11機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | NT$1,211 | |
A | S4534TO010 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1-9 / 64“ | 1" | NT$1,873 | |
A | S4534TO012 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1 15機構/ 32“ | 1.25“ | NT$2,969 | |
A | S4534TO014 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1-11 / 16“ | 1.5“ | NT$3,553 | |
A | S4534TO020 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 2.187“ | 2" | NT$4,921 | |
A | S4534TO006 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 15機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | NT$1,594 | |
A | S4536TO003 | 316不銹鋼 | 2810 psi @ 350度F | 9機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | NT$1,368 | |
A | S4536TO006 | 316不銹鋼 | 2810 psi @ 350度F | 15機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | NT$1,738 | |
A | S4536TO004 | 316不銹鋼 | 2810 psi @ 350度F | 11機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | NT$1,293 | |
A | S4536TO010 | 316不銹鋼 | 2810 psi @ 350度F | 1-9 / 64“ | 1" | NT$2,236 | |
A | S4536TO012 | 316不銹鋼 | 2810 psi @ 350度F | 1 15機構/ 32“ | 1.25“ | NT$3,353 | |
A | S4536TO014 | 316不銹鋼 | 2810 psi @ 350度F | 1-11 / 16“ | 1.5“ | NT$4,358 | |
A | S4536TO020 | 316不銹鋼 | 2810 psi @ 350度F | 2.187“ | 2" | NT$5,587 | |
A | S4536TO002 | 316不銹鋼 | 2810 psi @ 350度F | 7機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | NT$1,359 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 矢量馬達
- 密閉空間文丘里鼓風機
- 錶盤溫度計
- 吊鉗和打滑鉗
- 液體加熱和冷卻線圈
- 水安全
- 地毯工具套件
- 電壓調節
- 活塞/漸進腔/滾塗
- 機械
- HOWARD LEIGHT 散裝耳塞分配器準備的筆芯
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 主閥
- ALTRONIX 8 門軟件訪問和電源集成套件
- DIXON Ws系列母接頭
- SKB 保護套,47 英寸
- BURNDY SN系列對接接頭
- SPEARS VALVES PVC 透明過濾器,真正的聯合螺紋端,FKM
- MARTIN SPROCKET 標準負荷 M-HE45 襯套翼滑輪
- SMC VALVES MHF2系列機械手
- BROWNING 100 號鏈條用鋼製單鏈輪,帶剖分式錐形襯套,硬化齒