項目 | 螺紋插座 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 1965 psi @ 350度F |
外直徑。 | 7機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S4534TO003 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 9機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,257元 | |
S4534TO004 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 11機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,406元 | |
S4534TO006 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 15機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,851元 | |
S4534TO010 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1-9 / 64“ | 1" | 新台幣2,153元 | |
S4534TO012 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1 15機構/ 32“ | 1.25“ | 新台幣3,367元 | |
S4534TO014 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1-11 / 16“ | 1.5“ | 新台幣4,120元 | |
S4534TO020 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 2.187“ | 2" | 新台幣5,632元 |