密閉空間文丘里鼓風機
密閉空間文丘里鼓風機用於提取煉油廠、水庫、實驗室、化工廠和金屬製造廠的危險蒸汽或冷卻空間通風。...阅读更多
文丘里空氣移動器
Texas Pneumatic Tools 風機設計用於將空氣吹入密閉空間,以在危險區域、煉油廠、化工廠和造船廠中分配煙霧/冷卻機械。 這些風機沒有移動部件,可減少維護停機時間,並配有鋼喇叭,可在高溫下保持工作人員涼爽。 它們提供接地線連接,以最大限度地減少不穩定環境中靜電火花的風險。 從各種 Texas Pneumatic Tools 鼓風機中進行選擇,這些鼓風機提供的氣流範圍為 815 至 7304 cfm Raptor Supplies.
Texas Pneumatic Tools 風機設計用於將空氣吹入密閉空間,以在危險區域、煉油廠、化工廠和造船廠中分配煙霧/冷卻機械。 這些風機沒有移動部件,可減少維護停機時間,並配有鋼喇叭,可在高溫下保持工作人員涼爽。 它們提供接地線連接,以最大限度地減少不穩定環境中靜電火花的風險。 從各種 Texas Pneumatic Tools 鼓風機中進行選擇,這些鼓風機提供的氣流範圍為 815 至 7304 cfm Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 空氣消耗 | 氣流 | 空氣入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TX-2AM | NT$15,599 | 詢價 | |||
B | TX-6AMS | NT$20,056 | ||||
C | TX-9AMB | NT$43,456 | ||||
D | TX-3AMS | NT$15,065 | ||||
E | TX-3AM | NT$16,402 | ||||
F | TX-3AM-P | NT$16,402 | ||||
G | TX-3AMS-P | NT$15,065 | ||||
H | TX-3AMS-SH | NT$21,839 | ||||
I | TX-3AM-SH | NT$21,839 | ||||
J | TX-6AM | NT$20,056 | ||||
K | TX-6AM-P | NT$20,056 | ||||
K | TX-6AM-SB-P | NT$51,925 | ||||
K | TX-6AM-NP | NT$27,411 | ||||
L | TX-8AM | NT$33,205 | ||||
M | TX-6AM-SH | NT$28,302 | ||||
N | TX-6AM-SS | NT$51,925 | ||||
O | TX-8AM-P | NT$33,205 | ||||
P | TX-10AM-NP | NT$66,856 | ||||
Q | TX-10AM | NT$48,805 | ||||
L | TX-8AM-SH | NT$43,902 | ||||
R | TX-10AM-P | NT$48,805 | ||||
S | TX-10AM-SH | NT$60,170 |
文丘裡
密閉空間文丘里鼓風機
密閉空間文丘里鼓風機用於抽取危險蒸汽或為水庫、煉油廠、化工廠、實驗室和金屬製造廠的冷卻空間通風。 Raptor Supplies 提供 Air Systems International 的一系列密閉空間文丘里鼓風機, 德州氣動工具 和快板。 密閉空間文丘里鼓風機 國際空氣系統公司 設計用於提取地下儲罐中產生的有害氣體。 這些鼓風機具有鍍鋅鋼外殼和鑄鋁底座,以確保抗腐蝕和抗紫外線輻射。 這些鼓風機提供1/2和1英寸NPT連接,能夠承受高達140 psi的壓力。 快板 密閉空間文丘里鼓風機採用輕質結構和塑料/鋼製外殼,可提供出色的粘合性和耐腐蝕性。 這些文丘里鼓風機配有方便的提手,可以承受高達140 psi的壓力。 這些密閉空間文丘里鼓風機有塑料,鋼和鍍鋅鋼外殼可供選擇。
常问问题解答
使用文丘里風機時必須注意哪些事項?
- 為確保遵守聯邦、州和地方法律,應遵循適當的通風程序。
- 遵循 ANSI / API 2015 和 2016 程序在危險場所工作。 電氣接地或靜電接地連接到所有鼓風機的底座。
- 在易揮發的環境中使用鼓風機時,用戶應始終連接接地線以釋放靜電並防止積聚。
- 確保鋁製底座沒有沿著鋼製罐的表面拖動。
- 使用蒸汽清潔器定期清潔是防止噴嘴堵塞的最有效方法。
- 在打開空氣供應之前,請務必將鼓風機固定到位,否則它會移動。
- 在密閉空間通風之前,始終使用校準的多氣體監測儀檢查有害氣體和充足的氧氣。
- 始終為通風工作區和緊急救援配備合適的呼吸設備。
- 始終穿著結實且合身的衣服。 切勿穿寬鬆的衣服或任何可能被控制裝置或活動部件夾住的東西。
如何選擇正確的鼓風機來為某個區域通風?
用戶必須確定要通風的空間的總體積(以立方英尺為單位)。 建議使用每小時可進行 20 次空氣交換的鼓風機。 您可以使用過濾器在我們的網站上篩選您的要求,以縮小您的選擇範圍,以便於瀏覽。 您可以進一步電話的客戶代表以獲取更多詳細信息和指導。
文丘里鼓風機有哪些不同類型的管道?
文丘里鼓風機的管道適用於標準和靜電傳導環境。 靜電傳導管道有五種不同的直徑(8、12、16、20 和 26 英寸)。 該管道可伸縮,採用不可折疊設計,符合 ASTM 227 標準。
鼓風機可以垂直放置在人孔上方嗎?
是的,如果它得到安全支撐,有足夠的進出、振動、移動和減輕重量。
密閉空間什麼時候需要通風?
除非密閉空間沒有大氣危害,否則應在工人進入之前進行淨化和/或通風,以確保工人在室內時保持可接受的大氣水平。
文丘里風機在使用過程中如何保證安全?
- 在揮發性氣氛中工作時,請務必連接地線以釋放靜電並防止靜電積聚。
- 避免沿著鋼罐表面拖動鋁底座。
- 打開氣源之前,請牢固固定風機。
- 在對密閉空間進行通風之前,請使用經過校準的多氣體監測儀檢查是否存在有害氣體並確保足夠的氧氣水平。
- 確保在通風空間和緊急救援情況下配備適當的呼吸設備。
- 避免穿著寬鬆的衣服或任何可能纏繞控制器或移動部件的物品。
我該如何維護這些密閉空間文丘里鼓風機?
- 定期清潔:定期清潔文丘里鼓風機,清除污垢、碎片和污染物。 使用軟刷或軟布輕輕擦拭外表面。 避免使用可能造成損壞的研磨材料。
- 檢查和清潔空氣通道:檢查入口和出口空氣通道是否有堵塞或障礙物。 清除阻礙氣流的任何碎片或異物。 如果需要,使用壓縮空氣或真空。
- 檢查過濾器:如果您的文丘里鼓風機配備了過濾器,請定期檢查它們。 根據製造商的建議清潔或更換過濾器,以保持適當的氣流並防止堵塞。
- 潤滑:請參閱製造商指南以確定您的文丘里鼓風機是否需要潤滑。 請遵循建議的程序和間隔以確保順利運行。
- 擰緊連接:定期檢查並擰緊所有連接,包括軟管、配件和緊固件。 連接鬆動會導致漏氣並降低效率。
- 檢查電機和電氣部件:檢查電機是否有磨損或損壞的跡象。 確保所有電氣元件正常且狀況良好。 如有必要,請諮詢合格的技術人員進行維修或更換。
- 遵循製造商指南:始終遵守製造商針對文丘里鼓風機的具體維護說明。 他們可能會根據您的具體型號提供額外的建議或程序。
如何防止堵塞?
- 定期維護:按照製造商的指南對文丘里鼓風機進行定期維護,以保持其清潔且無碎片。
- 適當的過濾:使用合適的過濾系統或過濾器,防止碎片、灰塵和顆粒進入鼓風機,減少堵塞的機會。
- 避免過多的顆粒物暴露:最大限度地減少鼓風機暴露於過量顆粒物的情況,例如灰塵或細顆粒,這可能導致堵塞。 採取措施控制和盡量減少周圍環境中顆粒物的產生。
- 定期檢查:定期檢查鼓風機的入口和出口區域是否有阻塞或堵塞的跡象。 立即清除任何堆積的碎片或異物。
- 正確使用通風系統:確保文丘里鼓風機尺寸適當並與通風系統匹配。 適當的氣流和壓力管理可以降低堵塞的風險。