項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
50 Psig 時消耗的空氣 | 38 CFM |
70 Psig 時消耗的空氣 | 53 CFM |
空氣流量 @ 50 Psig | 935 CFM |
空氣流量 @ 70 Psig | 1274 CFM |
空氣流量 @ 90 Psig | 1422 CFM |
基本直徑 | 7 5機構/ 16“ |
基礎材料 | 鑄鋁 |
螺栓圓直徑 | 6 3機構/ 4“ |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 64 CFM |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
外殼材質 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
總長: | 16 1機構/ 3“ |
最高 入口壓力 | 140 PSI |
類別 | 文丘里風格 |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8414596595 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 50 Psig 時消耗的空氣 | 70 Psig 時消耗的空氣 | 總長: | 空氣流量 @ 50 Psig | 空氣流量 @ 70 Psig | 空氣流量 @ 90 Psig | 基本直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-1200 | 1機構/ 2“ | 38 CFM | 53 CFM | 32 1機構/ 8“ | 1211 CFM | 1429 CFM | 1580 CFM | 7 5機構/ 16“ | 新台幣18,020元 | |
ASI-2900 | 1" | 76 CFM | 99 CFM | 44“ | 2770 CFM | 3340 CFM | 3752 CFM | 11.16“ | 新台幣24,834元 | |
ASI-4100 | 1" | 117 CFM | 152 CFM | 46 1機構/ 2“ | 3785 CFM | 4562 CFM | 5041 CFM | 14 1機構/ 3“ | 新台幣34,719元 |