項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
50 Psig 時消耗的空氣 | 76 CFM |
70 Psig 時消耗的空氣 | 99 CFM |
氣流 | 3752 CFM |
空氣流量 @ 50 Psig | 2770 CFM |
空氣流量 @ 70 Psig | 3340 CFM |
空氣流量 @ 90 Psig | 3752 CFM |
空氣流量 | 3752 CFM |
基本直徑 | 11.16“ |
基礎材料 | 鑄鋁 |
螺栓圓直徑 | 10 2機構/ 7“ |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 127 CFM |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
外殼材質 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | NPT |
總長: | 44“ |
最高 入口壓力 | 140 PSI |
插槽尺寸 | 3機構/ 7“ |
類別 | 文丘里風格 |
UPC | 461073107476 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8414596595 |
原產地 | US |
A. 文丘里鼓風機應用於密閉空間的正向通風。 它們還適用於提取特定位置產生的煙霧或有毒空氣。
A. 是的,它們可以垂直安裝在儲罐、檢修孔或其他位置上方,通過適當的進出配件支撐它們。 這些鼓風機還應減輕重量、振動和運動,以確保安全運行。
型號 | 進水口尺寸 | 50 Psig 時消耗的空氣 | 70 Psig 時消耗的空氣 | 總長: | 空氣流量 @ 50 Psig | 空氣流量 @ 70 Psig | 空氣流量 @ 90 Psig | 基本直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-1200 | 1機構/ 2“ | 38 CFM | 53 CFM | 32 1機構/ 8“ | 1211 CFM | 1429 CFM | 1580 CFM | 7 5機構/ 16“ | 新台幣18,020元 | |
ASI-4100 | 1" | 117 CFM | 152 CFM | 46 1機構/ 2“ | 3785 CFM | 4562 CFM | 5041 CFM | 14 1機構/ 3“ | 新台幣34,719元 | |
ASI-1000 | 1機構/ 2“ | 38 CFM | 53 CFM | 16 1機構/ 3“ | 935 CFM | 1274 CFM | 1422 CFM | 7 5機構/ 16“ | 新台幣13,667元 |