項目 | 流量計調節器 |
身體直徑 | 1.5 |
CGA連接入口 | CGA 580 |
CGA連接插座 | 5/8英寸-18(f) |
氣瓶 | 氬氣和二氧化碳流量管的雙重校準 |
傳送 | 0-70 |
輸送壓力範圍 | 20-3000磅/平方英寸 |
流量 | 0-70 立方英尺/小時 |
煤氣服務 | 氬氣,二氧化碳 |
規格尺寸 | 1.5 |
表壓 | 4000 磅/平方英寸 |
入口連接 | CGA-580 |
最高 入口壓力 | 4000 PSI |
出口連接 | 5/8“ -18(f) |
總長度 | 6 |
壓力等級 | 4000 磅/平方英寸 |
類別 | 流量計 |
船重(kg) | 1.73 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 膜片材質 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 入口量規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-AR60-580 | 流量表調節器 | - | - | 鐵件 | 氬氣 | 0-60 時長 | CGA-580 | 0至4000 psi | 新台幣9,679元 | ||
301-CD60-320 | 流量表調節器 | - | - | 鐵件 | 二氧化碳 | 0-60 時長 | CGA-320 | 0至4000 psi | 新台幣9,862元 | ||
25-15C-300 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 | CGA-300 | 400 PSI | 新台幣9,908元 | ||
25-15C-510 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 | CGA-510 | 400 PSI | 新台幣9,984元 | ||
25-50C-510P | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | - | 60 | CGA-510P | 400 PSI | 新台幣11,978元 | ||
25GX-145 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 氧 | 150 | CGA-540 | 4000 PSI | 新台幣10,568元 | ||
25GX-500-580 | 氣體調節器 | 纖維增強氯丁橡膠 | 2.75“ | 鍛造黃銅 | 氬,氦,氮 | 1000 | CGA-580 | 4000 PSI | 新台幣13,959元 |