項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
50 Psig 時消耗的空氣 | 38 CFM |
70 Psig 時消耗的空氣 | 53 CFM |
空氣流量 @ 50 Psig | 1211 CFM |
空氣流量 @ 70 Psig | 1429 CFM |
空氣流量 @ 90 Psig | 1580 CFM |
基本直徑 | 7 5機構/ 16“ |
基礎材料 | 鑄鋁 |
螺栓圓直徑 | 6 3機構/ 4“ |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 64 CFM |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
外殼材質 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
總長: | 32 1機構/ 8“ |
最高 入口壓力 | 140 PSI |
插槽尺寸 | 1機構/ 3“ |
類別 | 文丘里風格 |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8414596595 |
原產地 | US |
答:這款文丘里鼓風機還可用於在高溫環境中使用鼓風為機器或工人降溫。
答:對於 64 cfm 氣流,該鼓風機在 90 psi 壓力下消耗 1580 cfm 壓縮空氣。
答:該空氣系統國際 ASI-1200 文丘里鼓風機可以在最大壓力為 140 psi 的空氣或蒸汽下運行。
答:是的,需要更多極數熔斷器面板的客戶可以選擇 Bussmann 15600-06-20, 15600-08-20 和 15600-10-20 熔斷器面板分別具有 6、8 和 10 極。
型號 | 進水口尺寸 | 50 Psig 時消耗的空氣 | 70 Psig 時消耗的空氣 | 總長: | 空氣流量 @ 50 Psig | 空氣流量 @ 70 Psig | 空氣流量 @ 90 Psig | 基本直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-2900 | 1" | 76 CFM | 99 CFM | 44“ | 2770 CFM | 3340 CFM | 3752 CFM | 11.16“ | 新台幣20,513元 | |
ASI-4100 | 1" | 117 CFM | 152 CFM | 46 1機構/ 2“ | 3785 CFM | 4562 CFM | 5041 CFM | 14 1機構/ 3“ | 新台幣31,546元 | |
ASI-1000 | 1機構/ 2“ | 38 CFM | 53 CFM | 16 1機構/ 3“ | 935 CFM | 1274 CFM | 1422 CFM | 7 5機構/ 16“ | 新台幣11,722元 |