項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
空氣消耗 @ 60 psig | 30 SCFM |
空氣消耗 @ 80 psig | 40 SCFM |
基本直徑 | 7 1機構/ 3“ |
基礎材料 | 線性低密度聚乙烯 |
螺栓圓直徑 | 6 14機構/ 25“ |
顏色 | 黃色,黑色 |
分位數 @ 5 英尺 @ 100 psig | 73 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 60 psig | 69 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 80 psig | 72 db |
直徑。 喇叭頂部 | 7" |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 50 SCFM |
自由空氣感應 @ 100 psig | 29.30 |
自由空氣感應 @ 60 psig | 37.83 |
自由空氣感應 @ 80 psig | 32.75 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
最高 入口壓力 | 140 PSI |
最高 溫度 | 220度 F |
安裝槽數 | 3 |
噪音水平 | 73 |
總長度 | 30 31機構/ 50“ |
產品數據表 | allegro-safety-9518-13.pdf |
插槽直徑。 | 4機構/ 10“ |
靜態接地連接尺寸 | 6英尺 |
靜壓 @ 100 psig | 8.8 萬國表 |
靜壓 @ 60 psig | 5.8 萬國表 |
靜壓 @ 80 psig | 7.5 萬國表 |
表面 | 單層 |
總空氣流量 @ 100 psig | 1465 CFM |
總空氣流量 @ 60 psig | 1135 CFM |
總空氣流量 @ 80 psig | 1310 CFM |
UPC | 741851951843 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8414901040 |
原產地 | US |