項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
空氣消耗 @ 60 psig | 60 SCFM |
空氣消耗 @ 80 psig | 80 SCFM |
基本直徑 | 11 1機構/ 4“ |
基礎材料 | 線性低密度聚乙烯 |
螺栓圓直徑 | 10 1機構/ 2“ |
顏色 | 黃色,黑色 |
分位數 @ 5 英尺 @ 100 psig | 78 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 60 psig | 73 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 80 psig | 75 db |
直徑。 喇叭頂部 | 12 1機構/ 2“ |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 100 SCFM |
自由空氣感應 @ 100 psig | 37 |
自由空氣感應 @ 60 psig | 42.66 |
自由空氣感應 @ 80 psig | 37.75 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | NPT |
最高 入口壓力 | 140 PSI |
最高 溫度 | 220度 F |
安裝槽數 | 3 |
噪音水平 | 78 |
總長度 | 44 1機構/ 4“ |
產品數據表 | allegro-safety-9518-13.pdf |
插槽直徑。 | 4機構/ 10“ |
靜態接地連接尺寸 | 6英尺 |
靜壓 @ 100 psig | 6.5 萬國表 |
靜壓 @ 60 psig | 4.2 萬國表 |
靜壓 @ 80 psig | 5.6 萬國表 |
表面 | 單層 |
總空氣流量 @ 100 psig | 3700 CFM |
總空氣流量 @ 60 psig | 2560 CFM |
總空氣流量 @ 80 psig | 3020 CFM |
UPC | 741851951867 |
船重(kg) | 22 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414901040 |
原產地 | US |