項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
空氣消耗 @ 60 psig | 60 SCFM |
空氣消耗 @ 80 psig | 80 SCFM |
基本直徑 | 11 1機構/ 4“ |
基礎材料 | 鑄鋁 |
螺栓圓直徑 | 10 1機構/ 2“ |
顏色 | 黃色,黑色 |
分位數 @ 5 英尺 @ 100 psig | 78 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 60 psig | 73 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 80 psig | 75 db |
直徑。 喇叭頂部 | 12 1機構/ 2“ |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 100 SCFM |
自由空氣感應 @ 100 psig | 37 |
自由空氣感應 @ 60 psig | 42.67 |
自由空氣感應 @ 80 psig | 37.75 |
處理材料 | 塑料 |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
外殼材質 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | NPT |
最高 入口壓力 | 140 PSI |
最高 溫度 | 180度 F |
安裝槽數 | 3 |
噪音水平 | 78 |
總長度 | 44 1機構/ 4“ |
產品數據表 | allegro-safety-9518-03.pdf |
插槽直徑。 | 4機構/ 10“ |
靜態接地連接尺寸 | 6英尺 |
靜壓 @ 100 psig | 6.5 萬國表 |
靜壓 @ 60 psig | 4.2 萬國表 |
靜壓 @ 80 psig | 5.6 萬國表 |
表面 | 單層 |
總空氣流量 @ 100 psig | 3700 CFM |
總空氣流量 @ 60 psig | 2560 CFM |
總空氣流量 @ 80 psig | 3020 CFM |
UPC | 741851951829 |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414901040 |
原產地 | US |
型號 | 直徑。 喇叭頂部 | 空氣消耗 @ 60 psig | 空氣消耗 @ 80 psig | 自由空氣感應 @ 100 psig | 自由空氣感應 @ 60 psig | 自由空氣感應 @ 80 psig | 進水口尺寸 | 安裝槽數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-10 | 15 3機構/ 4“ | 190 SCFM | 250 SCFM | 21.63 | 32.53 | 29.22 | 1機構/ 2“ | 4 | 新台幣52,561元 | |
9518-03S | 6" | 30 SCFM | 40 SCFM | 24.10 | 28.83 | 27 | 1機構/ 2“ | 3 | 新台幣13,810元 | |
9518-03 | 7" | 30 SCFM | 40 SCFM | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 1機構/ 2“ | 3 | 新台幣15,871元 | |
9518-08 | 14 1機構/ 4“ | 110 SCFM | 140 SCFM | 30.19 | 38.32 | 34.36 | 1" | 3 | 新台幣33,035元 |