項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
空氣消耗 @ 60 psig | 110 SCFM |
空氣消耗 @ 80 psig | 140 SCFM |
基本直徑 | 14 1機構/ 3“ |
基礎材料 | 鑄鋁 |
螺栓圓直徑 | 13 5機構/ 8“ |
顏色 | 黃色,黑色 |
分位數 @ 5 英尺 @ 100 psig | 81 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 60 psig | 77 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 80 psig | 79 db |
直徑。 喇叭頂部 | 14 1機構/ 4“ |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 180 SCFM |
自由空氣感應 @ 100 psig | 30.19 |
自由空氣感應 @ 60 psig | 38.32 |
自由空氣感應 @ 80 psig | 34.36 |
處理材料 | 塑料 |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
外殼材質 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | NPT |
最高 入口壓力 | 140 PSI |
最高 溫度 | 180度 F |
安裝槽數 | 3 |
噪音水平 | 81 |
總長度 | 46 3機構/ 50“ |
產品數據表 | allegro-safety-9518-03.pdf |
插槽直徑。 | 4機構/ 10“ |
靜態接地連接尺寸 | 6英尺 |
靜壓 @ 100 psig | 6.2 萬國表 |
靜壓 @ 60 psig | 4 萬國表 |
靜壓 @ 80 psig | 5.2 萬國表 |
表面 | 單層 |
總空氣流量 @ 100 psig | 5435 CFM |
總空氣流量 @ 60 psig | 4215 CFM |
總空氣流量 @ 80 psig | 4810 CFM |
UPC | 741851951836 |
船重(kg) | 39 |
船高(厘米) | 124.46 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414901040 |
原產地 | US |
Allegro 9518-08 文丘里鼓風機產生大量空氣吸入,用於抽取有毒或爆炸性氣體,並通過大型鍍鋅排氣錐將其排出。 這種氣動文丘里鼓風機非常適合通過使用清潔的呼吸空氣在罐中產生正壓,為工人進入罐提供安全的環境。 它還可以消除造船廠、地下區域或沙井中積累的焊接煙霧和煙霧,以防止爆炸。 它用於在極熱的工作條件下進行維護和維修之前有效冷卻工人和重型設備。
Allegro 9518-08 文丘里鼓風機連接到標準/導靜電管道,該管道根據 ASTM 227 標準製造,具有高拉伸強度和耐用性。
答:標準管道可承受的最高工作溫度為 180 華氏度。導靜電管道可承受高達 250 華氏度的溫度。
答:有幾個因素會影響文丘里鼓風機的總輸出。 連接到文丘里鼓風機的管道的彎曲數量和長度對其輸出產生不利影響。 輸出的最大減少發生在第一次添加管道或彎管之後,此後下降要小得多。
答:是的,在同一空間內使用兩台文丘里風機會增加空間內新鮮空氣的濃度,但總體空氣交換率不會顯著增加。
A. 密閉空間內應使用文丘里鼓風機進行強制通風。 它們還適合抽吸特定位置產生的煙霧或有毒空氣。
A. 是的,它們可以垂直安裝在儲罐、檢修孔或其他位置上方,通過適當的進出配件支撐它們。 這些鼓風機還應減輕重量、振動和運動,以確保安全運行。
A. 每分鍾立方英尺或 CFM 表示以最高速度運行鼓風機/風扇時可以通過房間的空氣量。 為了有效地冷卻房間,應在考慮房間空間/大小的同時選擇鼓風機 CFM。 鼓風機的 CFM 是確定空氣是否可以在空間內快速循環的關鍵測量值。
答:文丘里鼓風機或鼓風機通常尺寸較小,並且運行速度非常高。 它們設計用於以不同角度精確引導空氣。 但軸流風機體積較大,更適合較大房間通風而不考慮精度。
A. 用戶可以根據所需壓縮機尺寸選擇文丘里鼓風機。 可以通過查看各種進氣壓力下的耗氣量圖表來確定。 “消耗空氣”數據表示文丘里鼓風機在對化學品罐和類似工業密閉空間進行脫氣時可能消耗的有害空氣/煙霧量。 選擇文丘里鼓風機時需要注意的另一點是要通風的空間的總體積。
A. 文丘里鼓風機主要設計用於密閉空間危險氣體或蒸汽的通風,以進行日常維護和清潔操作。 這些鼓風機廣泛應用於石油加工、化學和海洋工業,以及發電廠、煉油廠和造船廠。
答:文丘里鼓風機的管道適用於標準和靜電傳導環境。 標準管道 提供 5 種直徑變體(8、12、16、20 和 26 英寸) 靜電導管 有 4 種直徑可供選擇(8、12、16 和 20 英寸)。 管道可伸縮,並具有不可折疊的設計,可輸送大量空氣。
A. Allegro 9518-08 文丘里鼓風機使用壓縮空氣或飽和蒸汽,通過氣源提供的最大入口壓力為 140 psi。 文丘里鼓風機在其外殼內循環空氣,產生文丘里效應,並通過一端吸入空氣,然後通過喇叭形擴散器將其吹出。
A. Raptor Supplies 提供具有多種型號的文丘里鼓風機 特小, 小, 中等 和 超大 基部直徑。 隨著底座直徑變大,文丘里鼓風機的總氣流和空氣消耗量都會增加。
型號 | 直徑。 喇叭頂部 | 空氣消耗 @ 60 psig | 空氣消耗 @ 80 psig | 自由空氣感應 @ 100 psig | 自由空氣感應 @ 60 psig | 自由空氣感應 @ 80 psig | 進水口尺寸 | 安裝槽數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-10 | 15 3機構/ 4“ | 190 SCFM | 250 SCFM | 21.63 | 32.53 | 29.22 | 1機構/ 2“ | 4 | 新台幣52,561元 | |
9518-03S | 6" | 30 SCFM | 40 SCFM | 24.10 | 28.83 | 27 | 1機構/ 2“ | 3 | 新台幣13,810元 | |
9518-03 | 7" | 30 SCFM | 40 SCFM | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 1機構/ 2“ | 3 | 新台幣15,871元 | |
9518-06 | 12 1機構/ 2“ | 60 SCFM | 80 SCFM | 37 | 42.67 | 37.75 | 1" | 3 | 新台幣21,558元 |