項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
空氣消耗 @ 60 psig | 30 SCFM |
空氣消耗 @ 80 psig | 40 SCFM |
基本直徑 | 7 1機構/ 3“ |
基礎材料 | 鑄鋁 |
螺栓圓直徑 | 6 14機構/ 25“ |
顏色 | 黃色,黑色 |
分位數 @ 5 英尺 @ 100 psig | 71 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 60 psig | 66 db |
分位數 @ 5 英尺 @ 80 psig | 68 db |
直徑。 喇叭頂部 | 6" |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 50 SCFM |
自由空氣感應 @ 100 psig | 24.10 |
自由空氣感應 @ 60 psig | 28.83 |
自由空氣感應 @ 80 psig | 27 |
處理材料 | 塑料 |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
外殼材質 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
最高 入口壓力 | 140 PSI |
最高 溫度 | 180度 F |
安裝槽數 | 3 |
噪音水平 | 71 |
總長度 | 16 3機構/ 4“ |
產品數據表 | allegro-safety-9518-03.pdf |
插槽直徑。 | 4機構/ 10“ |
靜態接地連接尺寸 | 6英尺 |
靜壓 @ 100 psig | 8.8 萬國表 |
靜壓 @ 60 psig | 5.8 萬國表 |
靜壓 @ 80 psig | 7.5 萬國表 |
表面 | 單層 |
總空氣流量 @ 100 psig | 1250 CFM |
總空氣流量 @ 60 psig | 865 CFM |
總空氣流量 @ 80 psig | 1080 CFM |
UPC | 741851951812 |
船重(kg) | 8 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8414901040 |
原產地 | US |
型號 | 直徑。 喇叭頂部 | 空氣消耗 @ 60 psig | 空氣消耗 @ 80 psig | 自由空氣感應 @ 100 psig | 自由空氣感應 @ 60 psig | 自由空氣感應 @ 80 psig | 進水口尺寸 | 安裝槽數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-10 | 15 3機構/ 4“ | 190 SCFM | 250 SCFM | 21.63 | 32.53 | 29.22 | 1機構/ 2“ | 4 | 新台幣52,561元 | |
9518-03 | 7" | 30 SCFM | 40 SCFM | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 1機構/ 2“ | 3 | 新台幣15,871元 | |
9518-06 | 12 1機構/ 2“ | 60 SCFM | 80 SCFM | 37 | 42.67 | 37.75 | 1" | 3 | 新台幣21,558元 | |
9518-08 | 14 1機構/ 4“ | 110 SCFM | 140 SCFM | 30.19 | 38.32 | 34.36 | 1" | 3 | 新台幣33,035元 |