項目 | 文丘里式氣動鼓風機 |
空氣消耗 | 60 CFM |
氣流 | 2560 CFM |
空氣入口 | 1" |
空氣壓力 | 60 Psi |
螺栓圓直徑 | 10.5“ |
內部Dia。 | 6" |
材料 | 鍍鎳底座和聚氨酯喇叭 |
外直徑。 | 11.18“ |
總長度 | 44“ |
插槽直徑。 | 0.44“ |
頂級Dia。 | 12.5“ |
船重(kg) | 12.15 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 氣流 | 空氣入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TX-10AM | 134 CFM | 4898 CFM | 1" | 新台幣48,805元 | ||
TX-10AM-NP | 134 CFM | 4898 CFM | 1" | 新台幣66,856元 | ||
TX-10AM-P | 189 CFM | 6182 CFM | 1" | 新台幣48,805元 | ||
TX-10AM-SH | 252 CFM | 7304 CFM | 1" | 新台幣60,170元 | ||
TX-2AM | - | - | - | 新台幣15,599元 | 詢價
| |
TX-3AM | 21 CFM | 1017 CFM | 1機構/ 2“ | 新台幣16,402元 | ||
TX-3AM-P | 31 CFM | 1135 CFM | 1機構/ 2“ | 新台幣16,402元 |