項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.63“ |
基本長度 | 1.38“ |
基本寬度 | 1.5“ |
夾臂長度 | 3.2“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 185度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 60度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.68“ |
容納量 | 375磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 前法蘭 |
總高度 | 5.28“ |
產品數據表 | destaco-317-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.99 |
原產地 | US |
Destaco 317-S 垂直壓緊夾具適用於在木工和金屬加工操作中將工件壓在平坦表面/工作台上。 該夾具具有堅固的夾桿,可打開至 180 度,以清理工作區域,從而確保對工件進行輕鬆操作。 它是一款垂直壓緊肘節鎖定夾,採用碳鋼結構和鍍鋅表面處理,可最大程度地減少磨蝕條件和戶外環境下的損壞/磨損。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 該垂直壓緊夾具旨在確保使用標準夾緊臂和主軸時具有較長的使用壽命。 該肘節夾配有雙安裝法蘭底座表面,可根據應用要求進行水平或垂直安裝。 但是,不建議將該夾具用於機械加工和焊接應用。 Destaco 317 系列夾具 也提供 U 條樣式變體 Raptor Supplies.
Destaco 317-S 垂直壓緊肘節鎖定夾具非常適合裝配和測試操作、檢查夾具以及木工和輕型加工應用。
答:是的,除了 Destaco 317-S 法蘭底座實心棒變體之外,該品牌還提供法蘭底座 U 棒(德斯塔科 317-U) 垂直夾具。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 垂直壓緊夾具是專門設計的夾具,用於將工件固定在平坦表面/工作台上,非常適合木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. Destaco 還提供多種 垂直壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它與底座平行。
答:一些夾具,例如 Destaco 317-S,具有實心桿式夾緊臂,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將夾緊臂推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂式 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317-U | 2.53“ | 吧台 | 375磅。 | 沒有 | 鐵件 | 前法蘭 | 直式 | 2.68“ | 新台幣1,123元 |