項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.03 x 1.21“ |
夾臂長度 | 2.86“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 68度 |
直徑 | 0.270“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 70度 |
夾臂下高度 | 1.32“ |
容納量 | 840磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.25“ |
總長度 | 9.880“ |
產品數據表 | destaco-2027-ur.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 具有平行於底座定位的直柄,可將夾持臂和連接的主軸推靠在工件上,以實現安全的夾持操作。 這些夾具適用於在整個操作過程中反复夾緊/分離工件。 Destaco 2027 系列 水平壓緊夾具具有 U 形夾桿,可調節和連接不同的主軸組件,以保持工件靜止,同時防止工件在整個操作過程中鬆動或滑動。 這些夾具具有固定手柄樞軸功能,可實現平穩操作,並具有更大的手部間隙,可最大限度地減少夾點。 Destaco 2027-UR 水平壓緊夾具用於在夾具檢查、木工、輕加工、焊接、裝配、測試和閉合操作中將工件固定在平坦表面上。 該手動夾具採用鋼結構,可提高結構強度並防止在重負載下因彎曲/斷裂而造成損壞。 它具有 Toggle Lock Plus 機制,可防止夾具因振動或運動而意外打開。 該夾具還提供不帶 Toggle Lock Plus 機構的變型,以降低運營成本; 帶有黑色不反光飾面(遮光系列) Raptor Supplies.
這款 Destaco 2027-UR 水平壓緊夾具適用於汽車、消費品、運輸、航空航天以及食品和包裝行業的木工、輕加工、夾具檢查、焊接、裝配和測試操作。 它也非常適合關閉桶、蓋子、蓋子以及室和檢修門等固定裝置。
A. Destaco 提供類似的夾具變體,但不帶 Toggle Lock Plus 機制(2027-U) 以在不需要此二級鎖定係統的情況下降低運營成本。 Raptor Supplies BLK(遮光系列)型號也可以提供這種夾子,該型號具有黑色、非反光飾面。
答:Destaco 手動夾具在選定型號中具有 Toggle Lock Plus 機構,可對夾具進行二次鎖定,以確保它們保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,此功能非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. U 桿式水平壓緊夾具手動操作,將夾具和主軸組件推向工件,防止它們在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾手柄垂直於底座定向,而水平肘節夾則水平定向或平行於底座。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想能力(在夾具製造過程中測量)。
產品 | 型號 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027-U | 沒有 | 840磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 2.86“ | 1.32“ | 新台幣1,680元 |